絞り込み
呼び径(A)
- 32(2)
- 65(3)
材質
- アルミ(2)
- ゴム(1)
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
ハンドル形状
- その他(2)
- ギア式(1)
- レバー式(2)
使用流体
水(1)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- ウェハー形(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(1)
- 1(1)
- 1.21(2)
0.98・1・1.21
呼び径(B)
- 1-1/4
- 1/2(2)
- 3/4(4)
- 1(2)
- 1-1/2(32)
- 2(70)
- 2-1/2(70)
- 3(70)
- 3-1/2(2)
- 4(72)
- 5(72)
- 6(72)
- 8(48)
- 10(25)
- 12(22)
- 14(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 22(2)
- 24(2)
バルブ種類

バタフライバルブ(5)
バタフライバルブ
ブランド
- KITZ(キッツ)(5)
KITZ(キッツ)
「呼び径(A)」から絞り込む
32(2)
65(3)

クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式)
KITZ(キッツ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷レバー操作式。用途液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。 各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)
KITZ(キッツ)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷から8日以内出荷仕様ショートネックタイプ材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ