絞り込み
呼び径(A)
- 200
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(29)
- 50(64)
- 65(69)
- 80(67)
- 100(67)
- 125(66)
- 150(66)
- 250(13)
- 300(10)
- 350(2)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(2)
- 550(2)
- -(3)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- アルミ(14)
- ゴム(2)
- シリコン(1)
- ステンレス(25)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(4)
- 鋳鉄(17)
ハンドル形状
- その他(3)
- ギア式(23)
- レバー式(4)
- 丸形(2)
使用流体
その他(1)
ガス(4)
水(16)
油(1)
空気(9)
薬品(1)
接続方式
- ウェハー形(26)
- フランジ形(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.68(1)
- 0.98(3)
- 1(22)
- 1.37(1)
- 1.4(2)
- 1.6(3)
- 2(3)
0.68・0.98・1・1.37・1.4・1.6・2
呼び径(B)
- 8(36)
8
バルブ種類

バタフライバルブ(31)
バタフライバルブ
ブランド
- KITZ(キッツ)(12)
- 巴バルブ(10)
- 東洋バルヴ(6)
- OKM(オーケーエム)(5)
- セキスイ(1)
- アサヒAV(1)
- 大和バルブ(1)
- HSバルブ(1)
KITZ(キッツ)・巴バルブ・東洋バルヴ・OKM(オーケーエム)・セキスイ・アサヒAV・大和バルブ・HSバルブ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
40(29)
50(64)
65(69)
80(67)
100(67)
125(66)
150(66)
200
250(13)
300(10)
呼び径(A)をもっと見る

10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)アルミニウム合金ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ57型
アサヒAV¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から5日以内出荷長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ レバー式
巴バルブ¥62,980税込¥69,2781台当日出荷コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)
巴バルブ(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から18日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から8日以内出荷仕様ショートネックタイプ材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(給湯用)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)5~90規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
KITZ(キッツ)¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷から9日以内出荷レバー操作式。材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)
KITZ(キッツ)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷材質(本体)ADC12タイプロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)寸法L(mm)60寸法H(mm)303適合規格認定番号:VA-121号呼び径(B)8寸法D(mm)257接続方式ウエハー形材質(シート)EPDM:はめ込み形材質(ボール)SCS13A操作横形ギア呼び径(A)200最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410接続形状ウエハ:JIS 15K/10K呼び圧力10Kバルブ種類バタフライバルブ
10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷から6日以内出荷給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)
巴バルブ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から33日以内出荷材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式空気圧シリンダ式最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
給水用具認定バルブ
巴バルブ¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)シリコン+PTFEコーティング材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
給水用バルブ
巴バルブ¥169,800税込¥186,7801台当日出荷から6日以内出荷材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)シリコン+PTFEコーティング使用流体水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式
巴バルブ¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷から18日以内出荷【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS)バルブ種類バタフライバルブ
建築設備用 汎用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷から12日以内出荷操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ フランジ式(レバー)
セキスイ¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用)
東洋バルヴ¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から22日以内出荷用途給湯用に適しています。形状ストレート接続方式ウェハー形材質(シート)FKM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ウォームギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥309,800税込¥340,7801個5日以内出荷から6日以内出荷ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。材質(本体)SCS13A接続方式ウエハー材質(シート)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
PVC バタフライバルブ(レバー式) BF902
HSバルブ¥88,980税込¥97,8781個6日以内出荷コンパクト設計。完全密閉型材質ステム:SUS使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ材質(シート)EPDMハンドルPP材質(弁体)PP
給湯用ギア操作式 ダクタイル鋳鉄バタフライバルブ シート材質:PFA
大和バルブ¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷から4日以内出荷ギア式 給湯用材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA使用温度範囲(℃)-20~200接続(管)ウェハー使用流体湯水最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃)バルブ種類バタフライバルブ
消防認定品 湿式/乾式配管用バルブ ギア式
巴バルブ¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷シール性向上。 TOMOE独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 耐久性向上。 ベアリング採用により、TOMOE独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS13)
フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式
巴バルブ¥469,800税込¥516,7801台6日以内出荷シール性能を高め信頼性を向上。 重ケミカルにも耐える。 ヘビーデューティー仕様(847T)。 ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。 新構造によりシール性能を大幅に向上。仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-20~200最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PFAハンドル形状ウォームギア式材質(弁体)SCS13+PFAライニング
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa)
巴バルブ¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。 全閉差圧2MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)
巴バルブ¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)適合フランジJIS16K最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷から7日以内出荷用途消防認定品材質(本体)ADC12最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS14バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥469,800税込¥516,7801台翌日出荷本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!用途一般工業材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)-29~232適合フランジJIS:5K、10K最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PTFE材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE呼び圧力5K、10K耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 高圧用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥379,800税込¥417,7801台翌日出荷から74日以内出荷高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。 本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。用途一般工業使用温度範囲(℃)120適合フランジ(標準)JIS:16K/20K最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ガスケット)EPDM塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー材質(弁体)SCS13材質(弁箱)FCD450耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧)材質(弁棒)SUS403バルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄製バタフライバルブ
KITZ(キッツ)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から27日以内出荷材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-303(特注)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMJIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ
アルミ弁体SCS13バタフライ弁(ギア・消防認定・赤)
東洋バルヴ¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCS13タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K
FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・赤色】
東洋バルヴ¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷から49日以内出荷材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)EPDM材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤操作方式ギヤ式
16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品)
東洋バルヴ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷から8日以内出荷形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450接続方式ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
ギア式バタ弁(給水給湯用)
OKM(オーケーエム)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷から91日以内出荷樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。用途水処理設備・一般工業用材質(本体)ADC12フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)ハンドル形状ギア式塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
ダクタイル製バタフライバルブ(20K) ウエハ形
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ダクタイル規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 20K)接続方式ウエハー検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、弁座/(空圧)2.20バルブ種類バタフライバルブ