絞り込み
呼び径(A)
- 400
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(34)
- 50(70)
- 65(75)
- 80(74)
- 100(74)
- 125(73)
- 150(73)
- 200(49)
- 250(25)
- 300(22)
- 350(3)
- 450(3)
- 500(2)
- 550(2)
- -(3)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- ステンレス(3)
- 鋳鉄(3)
ハンドル形状
- ギア式(3)
接続方式
- ウェハー形(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(1)
- 1(2)
呼び径(B)
- 16(3)
16
バルブ種類

バタフライバルブ(3)
バタフライバルブ
ブランド
- OKM(オーケーエム)(2)
- KITZ(キッツ)(1)
OKM(オーケーエム)・KITZ(キッツ)
「呼び径(A)」から絞り込む
40(34)
50(70)
65(75)
80(74)
100(74)
125(73)
150(73)
200(49)
250(25)
300(22)
呼び径(A)をもっと見る

ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
KITZ(キッツ)¥259,800税込¥285,7801個翌々日出荷から9日以内出荷レバー操作式。材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
建築設備用 汎用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷から12日以内出荷操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥399,800~税込¥439,780~1台12日以内出荷操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ