絞り込み
使用流体
ガス(1)
水(1)
油(1)
空気(1)
蒸気(1)
呼び径(A)
- 400
- 6(130)
- 8(442)
- 10(676)
- 13(147)
- 15(1,615)
- 16(21)
- 20(1,843)
- 25(1,662)
- 30(62)
- 32(1,201)
- 40(1,466)
- 50(1,561)
- 65(807)
- 80(783)
- 100(657)
- 125(445)
- 150(453)
- 200(307)
- 250(138)
- 300(100)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- 16(5)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(4)
- 鋳鉄(5)
バルブ種類

その他(1)

ゲートバルブ(1)

バタフライバルブ(3)
接続方式
- ウェハー形(1)
- フランジ形(3)
ウェハー形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(1)
- 1(2)
- 1.0(1)
- 1.4(2)
0.98・1・1.0・1.4
ハンドル形状
- ギア式(3)
- 丸形(2)
ギア式・丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(2)
- OKM(オーケーエム)(2)
- 桑名金属工業(1)
- 大和バルブ(1)
KITZ(キッツ)・OKM(オーケーエム)・桑名金属工業・大和バルブ
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
KITZ(キッツ)¥259,800税込¥285,7801個当日出荷から5日以内出荷レバー操作式。材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥819,800税込¥901,7801個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥919,800税込¥1,011,7801台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FC200接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
建築設備用 汎用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷から12日以内出荷操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥399,800~税込¥439,780~1台12日以内出荷操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
10K マレブル仕切弁 フランジ
桑名金属工業¥1,398,000税込¥1,537,8001個6日以内出荷形状ストレート形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S