絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- KITZ(キッツ)(119)
- 巴バルブ(27)
- 東洋バルヴ(18)
- エスコ(11)
- OKM(オーケーエム)(10)
- 大阪サニタリー(4)
- アサヒAV(2)
- コンサス(2)
- RS PRO(2)
- セキスイ(1)
- フジトク(1)
- 大和バルブ(1)
- HSバルブ(1)
- 宮入バルブ製作所(1)
特価
「呼び径(A)」から絞り込む

電動バタフライ弁:VY697・VY997
azbil(旧:山武)¥599,800~税込¥659,780~1個41日以内出荷冷温水用の同心ディスク形電動バタフライ弁。 二位置制御式(VY697シリーズ)と比例制御式(VY997シリーズ)をラインアップ。 全開時の圧力損失が小さく、大きなCv値を実現。 小型・軽量設計で省スペース配管に対応。 独自のシートリング構造により低トルク・高寿命化を実現。 長期使用でも良好な密閉性能を維持。 定格圧力・材質・電源仕様の豊富なバリエーションを用意。 電動操作器は屋外防水構造(IP65相当)用途バルブ形式:同心ディスク形バタフライ弁。 制御方式:二位置制御式/比例制御式。 接続方式:ウエハータイプ(フランジはさみ込み形)。 接続口径:50A~500A(機種による)。 適用流体:冷温水。 使用温度範囲:0~120℃。 連続使用温度範囲:0~70℃。 流れ方向:任意。 クローズオフレイティング:1.0MPa(JIS10K)、1.6MPa(JIS16K)
電動バタフライ弁:VY696・VY996
azbil(旧:山武)¥599,800~税込¥659,780~1個41日以内出荷冷温水・蒸気用の電動バタフライ弁(二位置制御式/比例制御式をラインアップ)。 長期使用でも良好な密閉性能を維持するシートリング・ディスク構造を採用。 VY6967はアルミ製本体で軽量化し、駆動部結露防止機構を装備。 VY6961・6962・6967・VY9961・9962は同心ディスク形で圧力損失が小さく高Cv値。 VY6963・6964・VY9963・9964は二重偏心ディスク形で高いシール性能を実現。 セルフシール構造により高圧条件でも高い密閉性を確保。 小型・軽量・コンパクト設計で省スペース配管に対応用途製品種類:電動バタフライ弁。 制御方式:二位置制御式(VY696シリーズ)・比例制御式(VY996シリーズ)。 バルブ形式:バタフライ弁。 接続方式:ウエハータイプ(フランジはさみ込み)。 接続口径:50A~500A(機種により異なる)。 操作器電源:AC100VまたはAC200V。 開度表示付き。 ケース保護構造:IP66