絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(30)
- KITZ(キッツ)(848)
- エスコ(663)
- ベン(570)
- 東洋バルヴ(414)
- ヨシタケ(296)
- RS PRO(292)
- Festo(180)
- 桑名金属工業(177)
- アソー(172)
- オンダ製作所(163)
- フジキン(140)
- 大和バルブ(107)
- フロンケミカル(98)
- PISCO(ピスコ)(91)
- カクダイ(78)
- セキスイ(67)
- ハマイ(66)
- 大阪サニタリー(59)
- スリーエム工業(59)
- ブランドをもっと見る

電動二方弁高差圧対応シリーズ
azbil(旧:山武)¥389,800~税込¥428,780~1個21日以内出荷高差圧用途対応(ポンプバイパス弁などに最適)。 耐キャビテーションエロージョン構造を採用。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 修正リニア流量特性。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造用途形式:ロータリー形電動二方弁(高差圧対応)。 接続口径:15A~150A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:7~10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃(100A以上は0~130℃)。 流量特性:修正リニア特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54
冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS20K
azbil(旧:山武)¥669,800~税込¥736,780~1個31日以内出荷制御弁機能と流量計測制御機能を一体化した電動二方弁。 JIS20K対応の高圧仕様。 バルブ・アクチュエータ一体型で省施工化を実現。 冷温水流量の計測と制御を1台で実現。 小型・軽量設計。 流量制御と開度制御を選択可能。 流量特性はイコールパーセンテイジ特性またはリニア特性を選択可能。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造。 SAnet通信対応。 流量・圧力・温度・開度・動作履歴を取得可能。 補助DI/DO搭載による省配線化用途形式:FVY516E。 用途:冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 Cv値:2.5~125。 本体圧力定格:JIS20K。 最高使用圧力:2.0MPa。 配管接続:JIS20Kフランジ(RF)。 適用流体:冷温水。 流体温度:0~80℃。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%。 本体材質:SCPH2(炭素鋼鋳鋼)
冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS10K/スタンドアロン版
azbil(旧:山武)¥519,800~税込¥571,780~1個21日以内出荷制御弁機能と流量計測制御機能を一体化した電動二方弁。 バルブ・アクチュエータ一体型の省施工設計。 冷温水流量の計測と制御を1台で実現。 小型・軽量設計。 流量制御または開度制御を選択可能。 流量特性はイコールパーセンテイジ特性またはリニア特性を選択可能。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造。 RS-485通信対応。 流量、圧力、温度、開度、熱量などの情報を取得可能。 ディスプレイパネル接続により流量・温度・圧力を表示可能。 積算流量・積算熱量パルス出力対応用途形式。 ・FVY5130(DC4~20mA入力)。 ・FVY5140(DC2~10V入力)。 用途:冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 Cv値:1.0~125。 バルブ形式:フランジ接続形二方弁。 接続規格:JIS 10Kフランジ(FF)。 本体圧力定格:1.0MPa。 適用流体:冷温水。 流体温度:0~80℃。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:8VA
パイロット式電磁弁:Nシリーズ
azbil(旧:山武)¥559~税込¥615~1個21日以内出荷蒸気用・水用のパイロット式二方電磁弁です。 。 パイロット方式の二重弁構造により、大口径でも安定した開閉動作を実現します。 。 ノーマリクローズ(通電開)タイプです。 。 手動開閉機構を標準装備し、停電時でも手動操作が可能です。 。 蒸気または冷温水のON/OFF制御に適しています。 。 15A~40Aはねじ込み接続、50Aはフランジ接続に対応します。用途電源:AC100VまたはAC200V、50/60Hz 。 適用流体:蒸気、水(機種による) 。 許容流体圧力:1.47MPa以下 。 作動差圧:14.7kPa以上 。 蒸気用温度範囲:100~170℃ 。 水用温度範囲:1~100℃ 。 周囲条件:50℃以下、95%RH以下 。 本体材質:青銅鋳物 。 主弁材質:ステンレス鋼
電動二方弁:アクティバル (JIS10Kフランジ形)
azbil(旧:山武)¥279,800~税込¥307,780~1個21日以内出荷バルブ・アクチュエータ一体形のコンパクト設計。 小形・軽量で施工性に優れる。 IEC IP54(防じん・防まつ構造)に対応し空調機内へ設置可能。 AC24V駆動の低消費電力・長寿命シンクロナスモータ採用。 豊富な入力信号に対応。 - 公称135Ωフィードバックポテンショメータ。 - 公称135Ω抵抗入力。 - DC4~20mA入力。 - DC2~10V入力。 DC2~10Vフィードバック信号出力対応。 (DC4~20mA入力タイプ、DC2~10V入力タイプ)。 イコールパーセンテイジ流量特性。 高差圧対応・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造用途形式:ロータリー形電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体材質:。 - FC200(鋳鉄)。 - SCS13A(ステンレス)。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:。 - 135ΩFBタイプ:7VA。 - 135Ω抵抗入力/DC4~20mA/DC2~10V入力:8VA。 動作時間:。 - 50Hz:63秒。 - 60Hz:53秒。 流量特性:イコールパーセンテイジ。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%
電動二方弁高差圧対応シリーズ
azbil(旧:山武)¥319,800~税込¥351,780~1個21日以内出荷高差圧用途対応(ポンプバイパス弁などに最適)。 耐キャビテーションエロージョン構造を採用。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 修正リニア流量特性。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造用途形式:ロータリー形電動二方弁(高差圧対応)。 接続口径:15A~150A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:7~10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃(100A以上は0~130℃)。 流量特性:修正リニア特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54
電動二方弁スプリングリターン:アクティバル
azbil(旧:山武)¥349,800~税込¥384,780~1個21日以内出荷スプリングリターン機構内蔵。 停電時に全閉位置へ復帰するフェイルセーフ機能。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 イコールパーセンテイジ流量特性用途形式:ロータリー形電動二方弁(スプリングリターン形) 。 接続口径:15A~80A 。 接続方式:JIS10Kフランジ 。 本体圧力定格:1.0MPa 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:13~15VA 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 リターン時間:3~40秒(全開→全閉) 。 スプリングリターン寿命:30,000回 。 適用流体:冷温水、高温水、蒸気、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~175℃
電動二方ボール弁:VY6300
azbil(旧:山武)¥139,800~税込¥153,780~1個21日以内出荷ボール弁採用により締切特性に優れ、圧力損失が少ない。 二位置制御用の電動二方ボール弁。 電動式のため動作が滑らかで、バルブ閉止時のウォーターハンマーを低減。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 空調機内への設置が可能。 青銅製ボディ採用。 最高使用圧力2.0MPaに対応。 手動開閉機構付き用途バルブ形式:二方ボール弁。 配管接続:ねじ込み形。 接続口径:15A、20A、25A、32A、40A、50A。 Cv値:13(15A)、33(20A)、56(25A)、86(32A)、130(40A)。 最高使用圧力:2.0MPa。 作動差圧範囲:0~1.0MPa。 全閉時許容差圧:1.0MPa。 適用流体:水、空気、ブライン(グリコール濃度50%以下)。 流体温度:-5~80℃(凍結なきこと)
電動二方ボール弁:VY6100
azbil(旧:山武)¥189,800~税込¥208,780~1個21日以内出荷二位置式の電動二方ボール弁で、蒸気・冷温水の開閉制御用途に対応。 ボール弁採用により圧力損失が小さく、優れた締切性能を実現。 板ばね付テフロン弁座により熱膨張・収縮を吸収し、漏れが少なく長寿命。 弁軸部は特殊テフロンVパッキンとOリングで高いシール性を確保。 手動開閉レバー付きで停電時でも容易に操作可能。 遠隔監視用の開閉信号出力を装備。 開閉表示板により現地で状態確認が可能。 保護構造IP53(防じん・飛まつ保護)。 ウォーターハンマを抑える滑らかな電動動作用途種類:電動二方ボール弁(二位置制御)。 適用流体:蒸気、冷水、温水。 口径:15A、20A、25A、32A、40A、50A。 Cv値:4~110。 最高使用圧力:0.98MPa。 作動差圧:0~0.98MPa。 流体温度(蒸気用):-20~180℃。 流体温度(冷温水用):-20~90℃。 本体材質:青銅鋳物またはステンレス。 ボール材質:SUS316。 弁座材質:特殊テフロン。 電源:AC100VまたはAC200V。 消費電力:12W(13VA)。 動作時間:11秒(50Hz)/9秒(60Hz)。 開閉信号出力:AC100V-1AまたはAC200V-1A。 保護構造:IP53。 使用周囲温度:-20~50℃
電動バタフライ弁:VY697・VY997
azbil(旧:山武)¥599,800~税込¥659,780~1個41日以内出荷冷温水用の同心ディスク形電動バタフライ弁。 二位置制御式(VY697シリーズ)と比例制御式(VY997シリーズ)をラインアップ。 全開時の圧力損失が小さく、大きなCv値を実現。 小型・軽量設計で省スペース配管に対応。 独自のシートリング構造により低トルク・高寿命化を実現。 長期使用でも良好な密閉性能を維持。 定格圧力・材質・電源仕様の豊富なバリエーションを用意。 電動操作器は屋外防水構造(IP65相当)用途バルブ形式:同心ディスク形バタフライ弁。 制御方式:二位置制御式/比例制御式。 接続方式:ウエハータイプ(フランジはさみ込み形)。 接続口径:50A~500A(機種による)。 適用流体:冷温水。 使用温度範囲:0~120℃。 連続使用温度範囲:0~70℃。 流れ方向:任意。 クローズオフレイティング:1.0MPa(JIS10K)、1.6MPa(JIS16K)
電動バタフライ弁:VY696・VY996
azbil(旧:山武)¥599,800~税込¥659,780~1個41日以内出荷冷温水・蒸気用の電動バタフライ弁(二位置制御式/比例制御式をラインアップ)。 長期使用でも良好な密閉性能を維持するシートリング・ディスク構造を採用。 VY6967はアルミ製本体で軽量化し、駆動部結露防止機構を装備。 VY6961・6962・6967・VY9961・9962は同心ディスク形で圧力損失が小さく高Cv値。 VY6963・6964・VY9963・9964は二重偏心ディスク形で高いシール性能を実現。 セルフシール構造により高圧条件でも高い密閉性を確保。 小型・軽量・コンパクト設計で省スペース配管に対応用途製品種類:電動バタフライ弁。 制御方式:二位置制御式(VY696シリーズ)・比例制御式(VY996シリーズ)。 バルブ形式:バタフライ弁。 接続方式:ウエハータイプ(フランジはさみ込み)。 接続口径:50A~500A(機種により異なる)。 操作器電源:AC100VまたはAC200V。 開度表示付き。 ケース保護構造:IP66
小型電動ボール弁:VY6051A/B
azbil(旧:山武)¥299,800税込¥329,7801個21日以内出荷スプリングリターン機構付き小形電動二方ボール弁 。 停電時・非通電時に自動で全閉(フェイルセーフ) 。 蒸気用遮断弁として使用可能 。 全開時はブレーキ用ソレノイドのみ通電し、省電力・長寿命化を実現 。 ボール弁構造で内部漏れが極めて少ない 。 手動開閉機構を標準装備 。 開度表示指針付きで状態確認が容易 。 ショートネック・ロングネックを選択可能 。 AC100V仕様・AC200V仕様を用意用途形式:スプリングリターン形 小形電動二方ボール弁 。 接続口径:15A(Rc1/2)、20A(Rc3/4) 。 Cv値:15A=3.5、20A=6.2 。 接続方式:ねじ込み形 。 電源:AC100V±10%またはAC200V±10% 50/60Hz 。 バルブ動作:二位置動作(通電時開、非通電時全閉) 。 動作時間:開方向2.5~4.5秒、閉方向2.0~3.5秒 。 最高使用圧力:1.6MPa 。 作動差圧範囲:0~1.0MPa 。 全閉時許容差圧:0~1.0MPa
冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS20K/スタンドアロン版
azbil(旧:山武)¥769,800~税込¥846,780~1個21日以内出荷制御弁機能と流量計測制御機能を一体化した電動二方弁。 JIS20K対応の高圧仕様。 バルブ・アクチュエータ一体型で省施工を実現。 冷温水流量の計測と制御を1台で実施可能。 小型・軽量設計。 流量制御・開度制御を選択可能。 流量特性はイコールパーセンテイジ特性とリニア特性から選択可能。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク設計。 RS-485通信対応。 流量・圧力・温度・熱量・動作履歴を取得可能。 ディスプレイパネル接続で流量・温度・圧力を表示可能用途形式。 ・FVY513E(DC4~20mA入力)。 ・FVY514E(DC2~10V入力)。 用途:冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 Cv値:2.5~125。 本体圧力定格:JIS20K。 最高使用圧力:2.0MPa。 配管接続:JIS20Kフランジ(RF)。 適用流体:冷温水。 流体温度:0~80℃。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性。 レンジアビリティ:100:1
冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS20K
azbil(旧:山武)¥689,800~税込¥758,780~1個31日以内出荷制御弁機能と流量計測制御機能を一体化した電動二方弁。 JIS20K対応の高圧仕様。 バルブ・アクチュエータ一体型で省施工化を実現。 冷温水流量の計測と制御を1台で実現。 小型・軽量設計。 流量制御と開度制御を選択可能。 流量特性はイコールパーセンテイジ特性またはリニア特性を選択可能。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造。 SAnet通信対応。 流量・圧力・温度・開度・動作履歴を取得可能。 補助DI/DO搭載による省配線化用途形式:FVY516E。 用途:冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 Cv値:2.5~125。 本体圧力定格:JIS20K。 最高使用圧力:2.0MPa。 配管接続:JIS20Kフランジ(RF)。 適用流体:冷温水。 流体温度:0~80℃。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%。 本体材質:SCPH2(炭素鋼鋳鋼)
冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS10K/スタンドアロン版
azbil(旧:山武)¥529,800~税込¥582,780~1個21日以内出荷制御弁機能と流量計測制御機能を一体化した電動二方弁。 バルブ・アクチュエータ一体型の省施工設計。 冷温水流量の計測と制御を1台で実現。 小型・軽量設計。 流量制御または開度制御を選択可能。 流量特性はイコールパーセンテイジ特性またはリニア特性を選択可能。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造。 RS-485通信対応。 流量、圧力、温度、開度、熱量などの情報を取得可能。 ディスプレイパネル接続により流量・温度・圧力を表示可能。 積算流量・積算熱量パルス出力対応用途形式。 ・FVY5130(DC4~20mA入力)。 ・FVY5140(DC2~10V入力)。 用途:冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 Cv値:1.0~125。 バルブ形式:フランジ接続形二方弁。 接続規格:JIS 10Kフランジ(FF)。 本体圧力定格:1.0MPa。 適用流体:冷温水。 流体温度:0~80℃。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:8VA
冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS10K
azbil(旧:山武)¥459,800~税込¥505,780~1個31日以内出荷制御弁機能と流量計測制御機能を一体化した電動二方弁。 JIS10K対応の冷温水用モデル。 バルブ・アクチュエータ一体型で省施工化を実現。 冷温水流量の計測と制御を1台で実現。 小型・軽量設計。 流量制御と開度制御を選択可能。 流量特性はイコールパーセンテイジ特性またはリニア特性を選択可能。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造。 SAnet通信対応。 流量・圧力・温度・開度・動作履歴を取得可能。 補助DI/DO搭載による省配線化。 ディスプレイパネル接続で流量・温度・圧力表示可能用途形式:FVY5160。 用途:冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 Cv値:1.0~125。 本体圧力定格:JIS10K。 最高使用圧力:1.0MPa。 配管接続:JIS10Kフランジ(FF)。 適用流体:冷温水。 流体温度:0~80℃。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%。 本体材質:FC200(鋳鉄)
パイロット式電磁弁:Nシリーズ
azbil(旧:山武)¥93,980~税込¥103,378~1個21日以内出荷蒸気用・水用のパイロット式二方電磁弁です。 。 パイロット方式の二重弁構造により、大口径でも安定した開閉動作を実現します。 。 ノーマリクローズ(通電開)タイプです。 。 手動開閉機構を標準装備し、停電時でも手動操作が可能です。 。 蒸気または冷温水のON/OFF制御に適しています。 。 15A~40Aはねじ込み接続、50Aはフランジ接続に対応します。用途電源:AC100VまたはAC200V、50/60Hz 。 適用流体:蒸気、水(機種による) 。 許容流体圧力:1.47MPa以下 。 作動差圧:14.7kPa以上 。 蒸気用温度範囲:100~170℃ 。 水用温度範囲:1~100℃ 。 周囲条件:50℃以下、95%RH以下 。 本体材質:青銅鋳物 。 主弁材質:ステンレス鋼
インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516*
azbil(旧:山武)¥259,800~税込¥285,780~1個21日以内出荷小型・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体型。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 イコールパーセンテイジ流量特性。 高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造。 SAnet通信対応。 バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴の取得が可能。 補助DI/DO搭載で省配線化を実現。 設備の省エネ・予防保全・メンテナンス支援に有効用途形式:SAnet対応フランジ形電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 通信方式:SAnet。 伝送速度:1200bps。 補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA)。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下)。 適用流体:冷温水、高温水、蒸気、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54。 手動開閉操作可能。 開度表示:0~100%。 設計推奨使用期間:10年。 工場出荷時位置:全開
インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516E
azbil(旧:山武)¥319,800~税込¥351,780~1個21日以内出荷JIS20K対応の高圧仕様電動二方弁 。 小形・軽量設計 。 バルブ・アクチュエータ一体形 。 IP54(防じん・防まつ構造)対応 。 低消費電力・長寿命アクチュエータ 。 イコールパーセンテイジ流量特性 。 高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造 。 SAnet通信対応 。 バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴情報の取得が可能用途形式:SAnet対応電動二方弁(JIS20K) 。 接続口径:15A~80A 。 接続方式:JIS20Kフランジ(RF) 。 本体圧力定格:2.0MPa 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:10VA 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 通信方式:SAnet(1200bps) 。 補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA) 。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下) 。 適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~150℃ 。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性 。 レンジアビリティ:100:1 。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下 。 本体材質:炭素鋼鋳鋼(SCPH2) 。 保護構造:IP54
インテリジェントコンポ:電動二方弁 スプリングリターン形VY516*
azbil(旧:山武)¥579,800~税込¥637,780~1個21日以内出荷小形・軽量設計 。 バルブ・アクチュエータ一体形 。 IP54(防じん・防まつ構造)対応 。 低消費電力・長寿命アクチュエータ 。 スプリングリターン機構内蔵(停電時全閉) 。 フェイルセーフ用途に対応 。 インターロック専用強制全閉入力を搭載 。 イコールパーセンテイジ流量特性 。 高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造 。 SAnet通信対応 。 製品情報・製造情報・動作履歴情報の取得が可能用途形式:SAnet対応スプリングリターン形電動二方弁 。 接続口径:15A~80A 。 接続方式:JIS10Kフランジ 。 本体圧力定格:1.0MPa 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:動作時15VA以下、停止時10VA以下 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 リターン時間:3~40秒(全開→全閉) 。 スプリングリターン寿命:30,000回 。 通信方式:SAnet(1200bps) 。 強制全閉入力:無電圧接点入力(DC20V・5mA) 。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC30V 0.5A以下) 。 適用流体:冷温水・高温水・蒸気・ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~175℃
インテリジェントコンポ:アクティバル電動三方弁
azbil(旧:山武)¥579,800~税込¥637,780~1個21日以内出荷小形・軽量設計 。 バルブ・アクチュエータ一体形 。 IP54(防じん・防まつ構造)対応 。 低消費電力・長寿命アクチュエータ 。 リニア流量特性を採用 。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造 。 SAnet通信対応 。 バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴情報の取得が可能 。 補助DI/DO搭載による省配線化を実現用途形式:SAnet対応 フランジ形電動三方弁 。 接続口径:50A~80A 。 Cv値:45~100 。 本体圧力定格:JIS10K(最高使用圧力1.0MPa) 。 接続方式:JIS10Kフランジ(FF) 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:10VA 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 通信方式:SAnet(1200bps) 。 補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA) 。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下) 。 適用流体:冷温水、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~100℃(凍結なきこと) 。 流量特性:リニア特性 。 レンジアビリティ:30:1 。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.1%
アクティバル三方ボール弁:VY53*3A
azbil(旧:山武)¥179,800~税込¥197,780~1個21日以内出荷小形・軽量で空調機内などの省スペース設置に最適 。 専用アクチュエータと工具不要で簡単に組付可能 。 調整不要の簡易着脱機構を採用 。 青銅製・ステンレス製をラインアップ 。 最高使用圧力1.6MPa対応 。 リニア流量特性を採用 。 冷温水の混合・分流制御に対応 。 流体接液部に耐食性の高い材料を採用用途形式:ねじ込み接続形 三方ボール弁 。 接続口径:20A~40A 。 Cv値:4.0~25 。 本体定格圧力:1.6MPa 。 接続方式:ねじ込み形 。 適用アクチュエータ:MY53シリーズ 。 適用流体:冷温水、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~100℃(凍結なきこと) 。 流量特性:リニア特性 。 レンジアビリティ:30:1 。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.1%以下
アクティバル・ミニファンコイル用:VY6203
azbil(旧:山武)¥55,980~税込¥61,578~1個21日以内出荷ファンコイルユニット向けのスプリングリターン形電動三方弁。 二位置動作の温度調節器と組み合わせて冷温水流量を制御。 流水音などの騒音が少なく、ホテル客室など静粛性が求められる用途に最適。 本体は青銅製で、最高使用圧力2MPaに対応。 混合形・分流形の両方で使用可能。 ボール弁採用により内部漏れが極めて少ない。 停電時はスプリングリターン動作によりAポート全開・Bポート全閉用途弁形式:三方弁。 接続口径:20A。 Cv値:3.7。 配管接続:Rc3/4ねじ込み。 適用流体:冷温水。 流体温度:0~80℃(凍結なきこと)。 本体圧力定格:2MPa。 電源:AC100V 50/60Hz。 消費電力:10W以下(16VA以下)。 動作方式:二位置動作。 動作時間:4~13秒(0℃以下では30秒以下)