絞り込み
呼び径(B)
- 3
- 1/8(32)
- 1/4(53)
- 3/8(51)
- 1/2(40)
- 3/4(21)
- 1(19)
- 1-1/4(8)
- 1-1/2(13)
- 2(14)
- 2-1/2(9)
- 4(8)
- 5(7)
- 6(7)
- 8(6)
- 10(4)
- 12(3)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(4)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
ガス(1)
水(2)
油(1)
空気(2)
蒸気(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- ウェハー形(1)
- フランジ形(6)
呼び径(A)
- 80(9)
最高使用圧力(MPa)
- 1.4(2)
1.4
バルブ種類

グローブバルブ(2)

ゲートバルブ(1)

チャッキバルブ(1)

バタフライバルブ(1)
グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・バタフライバルブ
ハンドル形状
- ギア式(1)
- レバー式(1)
- 丸形(2)
ギア式・レバー式・丸形
ブランド
- 東洋バルヴ(9)
東洋バルヴ
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(32)
1/4(53)
3/8(51)
1/2(40)
3/4(21)
1(19)
1-1/2(13)
2(14)
2-1/2(9)
3

鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ
東洋バルヴ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷から47日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ
東洋バルヴ¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷深まる信頼・拡がるバリエーション材質(本体)ADC12接続方式ウェハー形使用流体水、空気、圧縮窒素ガスバルブ種類バタフライバルブ
鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ
東洋バルヴ¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷から7日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ材質(ボール)BC6使用流体水・油・空気・蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)、120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)バルブ種類チェッキバルブ
鋳鉄 グローブ J10-FGF J10-FGFシリーズ
東洋バルヴ¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷から7日以内出荷強靭です材質(本体)CAC406、FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031バルブ種類グローブバルブ
ダクタイル グローブ 16-DGF-N BB 16-DGF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ