絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
材質
- ステンレス(2)
接続方式
- ねじ込み形(2)
呼び径(A)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 15(2)
最高使用圧力(MPa)
- 3
- 0.97(6)
- 1(28)
- 1.4(4)
- 1.96(19)
- 2(9)
- 2.75(9)
- 2.94(33)
- 3.43(4)
- 3.92(6)
- 4.9(3)
- 9(3)
- 16.2(6)
- 25.5(15)
- 26.5(6)
- 34(3)
- 103(3)
- 138(3)
- 207(3)
- 414(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

ニードルバルブ(2)
ニードルバルブ
ブランド
- 常栄継手工業(3)
- フジキン(2)
常栄継手工業・フジキン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(2)
1/4(2)
3/8(2)
1/2(2)

手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式グローブ型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式アングル型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GT4V型 ミニチュアバルブ
常栄継手工業¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用バルブ最高使用圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GT3V型 ミニチュアバルブ
常栄継手工業¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用バルブ最高使用圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GTTV型 ミニチュアバルブ
常栄継手工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用バルブ最高使用圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応