絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(3)
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(3)
材質
- ステンレス(6)
使用流体
ガス(1)
水(1)
油(1)
空気(1)
接続方式
- ねじ込み形(6)
呼び径(A)
- 6(2)
- 8(3)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(3)
最高使用圧力(MPa)
- 3.92
- 0.97(6)
- 1(28)
- 1.4(4)
- 1.96(19)
- 2(9)
- 2.75(9)
- 2.94(33)
- 3(5)
- 3.43(4)
- 4.9(3)
- 9(3)
- 16.2(6)
- 25.5(15)
- 26.5(6)
- 34(3)
- 103(3)
- 138(3)
- 207(3)
- 414(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

ニードルバルブ(6)
ニードルバルブ
ブランド
- フジキン(6)
フジキン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(2)
1/4(3)
1/2(4)
3/4(4)
1(3)

手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から46日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)46寸法H(mm)71温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ
フジキン¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から92日以内出荷ポート数2使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥77,980~税込¥85,778~1個46日以内出荷・流量調整が可能用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥109,800~税込¥120,780~1個91日以内出荷・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥97,980~税込¥107,778~1個46日以内出荷・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥49,980~税込¥54,978~1個46日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)23寸法H(mm)71温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ