絞り込み
呼び径(B)
  • 3/4(21)
材質
  • ステンレス(11)
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(7)
使用流体
  • 使用流体ガス(4)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(1)
  • 使用流体薬品(1)
接続方式
  • ねじ込み形(15)
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(5)
  • 差込み形(2)
呼び径(A)
  • 20
  • 6(24)
  • 8(41)
  • 10(43)
  • 15(33)
  • 25(19)
  • 32(8)
  • 40(13)
  • 50(14)
  • 65(9)
  • 80(9)
  • 100(8)
  • 125(6)
  • 150(7)
  • 200(6)
  • 250(4)
  • 300(3)
  • -(1)
  • その他(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4(1)
  • 1.96(5)
  • 2.2(1)
  • 3.4(1)
  • 3.92(4)
  • 19.81(1)
  • 24.8(1)
  • 26.5(2)
1.4・1.96・2.2・3.4・3.92・19.81・24.8・26.5
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
ニードルバルブ(14)
グローブバルブ・ゲートバルブ・ニードルバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(5)
丸形
ブランド
  • フジキン(12)
  • 東洋バルヴ(7)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 桑名金属工業(1)
フジキン・東洋バルヴ・KITZ(キッツ)・桑名金属工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
3/4(21)
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)

    KITZ(キッツ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ

    フジキン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅製ニードルバルブ フジキン

    黄銅製ニードルバルブ

    フジキン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
    最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ

    フジキン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ・接液部SUS316L・ボンネットレス形でコンパクト・流量調整が可能・パネルマウント可能・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS316L温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ 東洋バルヴ

    黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    経済的な黄銅バルブ
    材質(本体)C3771接続方式ねじ込み
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・流量調整が可能
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 黄銅 ボール RE REシリーズ 東洋バルヴ

    黄銅 ボール RE REシリーズ

    東洋バルヴ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    経済的な黄銅バルブ
    材質(本体)C3771接続方式ねじ込み
  • ダクタイル グローブ 東洋バルヴ

    ダクタイル グローブ

    東洋バルヴ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
    材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形使用流体蒸気、脈動水、油、ガス(ホスゲン・シアン化水素を除く)、空気、窒素ガス、静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキン

    ステンレス鋼製ニードルバルブ

    フジキン
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ポート数2使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    77,980税込85,778
    1個
    46日以内出荷
    ・流量調整が可能
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    109,800税込120,780
    1個
    91日以内出荷
    ・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    47,980税込52,778
    1個
    46日以内出荷
    ・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用形状グローブ材質(本体)SUSF316温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)24.8RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    97,980税込107,778
    1個
    46日以内出荷
    ・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
    ・流量調整が可能
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    25,980税込28,578
    1個
    46日以内出荷
    ・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 電動 ボール 東洋バルヴ

    電動 ボール

    東洋バルヴ
    88,980税込97,878
    1個
    32日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
    材質(本体)SCS13A接続方式フランジ
  • 消防認定品 ゲート F 16-DSR-N 東洋バルヴ

    消防認定品 ゲート F 16-DSR-N

    東洋バルヴ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    消防認定品
    材質(本体)FCD-S接続方式ねじ込み型使用流体ハンドル形状丸型バルブ種類ゲートバルブ
  • ステンレス チャッキ 東洋バルヴ

    ステンレス チャッキ

    東洋バルヴ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
    接続方式フランジ呼び圧力10K
  • ステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ 東洋バルヴ

    ステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
    材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み
  • 10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB 桑名金属工業

    10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB

    桑名金属工業
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート形式内ねじ(U.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ