絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(3)
- 1/4(3)
- 3/8(3)
材質
- 黄銅(真鍮)(3)
使用流体
水(3)
油(3)
空気(3)
接続方式
- ねじ込み形(3)
- ホース接続(2)
呼び径(A)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
1
バルブ種類

ニードルバルブ(3)
ニードルバルブ
ハンドル形状
- 丸形(3)
丸形
ブランド
- カクダイ
- 東洋バルヴ(222)
- フジキン(62)
- 三興マテリアルサプライ(54)
- エスコ(25)
- オンダ製作所(18)
- KITZ(キッツ)(14)
- 群協製作所(11)
- シンコー[継手](10)
- CEJN(セイン)(9)
- フジトク(7)
- 三吉バルブ(4)
- イシグロ(3)
- SK11(3)
- 常栄継手工業(3)
- アソー(2)
- ヤマト産業(2)
- アサヒAV(2)
- 桑名金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(3)
1/4(3)
3/8(3)

ニードルバルブ
カクダイ(10件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
アングル型ニードルバルブ
カクダイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)47接続R×ホース接続使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
アングル型ニードルバルブ
カクダイ(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ