絞り込み
使用流体
  • 使用流体(40)
  • 使用流体(11)
  • 使用流体空気(11)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(A)
  • 3(1)
  • 6(10)
  • 8(5)
  • 10(12)
  • 13(54)
  • 16(4)
  • 20(32)
  • 25(11)
  • 30(6)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
呼び径(B)
  • 1/8(6)
  • 1/4(10)
  • 3/8(12)
  • 1/2(32)
  • 3/4(32)
  • 1(12)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(6)
  • 2(6)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(2)
  • 青銅(10)
  • 黄銅(真鍮)(60)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
ゲートバルブ(2)
バルブ種類
ニードルバルブ(3)
バルブ種類
ボールバルブ(54)
接続方式
  • その他(1)
  • ねじ込み形(41)
  • ホース接続(5)
その他・ねじ込み形・ホース接続
ハンドル形状
  • T形(1)
  • その他(1)
  • レバー式(12)
  • 丸形(5)
  • 蝶形(22)
  • 首長形(1)
T形・その他・レバー式・丸形・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.98(2)
  • 0.6(1)
  • 0.78(1)
  • 0.79(1)
  • 0.8(1)
  • 0.98(3)
  • 1(37)
  • 2.7(3)
  • 4.12(4)
0~0.98・0.6・0.78・0.79・0.8・0.98・1・2.7・4.12
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(30)
  • KITZ(キッツ)(848)
  • エスコ(664)
  • ベン(529)
  • 東洋バルヴ(414)
  • ヨシタケ(296)
  • RS PRO(296)
  • Festo(180)
  • 桑名金属工業(177)
  • アソー(172)
  • オンダ製作所(163)
  • フジキン(140)
  • 大和バルブ(107)
  • フロンケミカル(98)
  • PISCO(ピスコ)(91)
  • セキスイ(67)
  • ハマイ(67)
  • 大阪サニタリー(59)
  • スリーエム工業(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルバルブ カクダイ

    ニードルバルブ

    カクダイ(10件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ

    ボールバルブ(片ナットつき)

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。 パッキン付き。
    用途配管材質黄銅使用流体上水道水
  • PVCボールバルブ ねじ式 カクダイ

    PVCボールバルブ ねじ式

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    農水産業などの配管に適しています。
    用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • バルブハンドル カクダイ

    バルブハンドル

    カクダイ(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    呼び13、20用材質アルミニウム
  • 片ナットバルブ カクダイ

    片ナットバルブ

    カクダイ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    呼び13仕様固定コマパッキン付き材質黄銅
  • PVCボールバルブ 接着式 カクダイ

    PVCボールバルブ 接着式

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    農水産業などの配管に適しています。
    用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • 中間コック カクダイ

    中間コック

    カクダイ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 自在パイプ切替弁 カクダイ

    自在パイプ切替弁

    カクダイ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
    材質黄銅、POM
  • ボールバルブ用ハンドル カクダイ

    ボールバルブ用ハンドル

    カクダイ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質POM仕様呼13、20、25兼用主な用途ボールバルブ用
  • アングル型ニードルバルブ カクダイ

    アングル型ニードルバルブ

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)47接続R×ホース接続使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • ミニチュアボールバルブ カクダイ

    ミニチュアボールバルブ

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱式ハンドル
    用途エアー用材質(本体)黄銅、鋼内径(mm)(ボール)6バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボールバルブ カクダイ

    三方ボールバルブ

    カクダイ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅接続方式ねじ込み形接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体口径タイプスタンダードボアハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両方向通水可能
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 減圧弁 カクダイ

    減圧弁

    カクダイ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    二次側圧力を減圧し、器具を保護。
    材質青銅、黄銅材質(本体)青銅、黄銅使用圧力(MPa)1.0以下接続方式ねじ込み式主な用途二次側圧力を減圧し、器具を保護最高許容圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
  • アングル型ニードルバルブ カクダイ

    アングル型ニードルバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイ

    ボールバルブ(自在ユニオン式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
    用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • ゲートバルブ カクダイ

    ゲートバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ

    ボールバルブ(片ナットつき)

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル パッキン付き
    材質黄銅形状ストレート接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
    形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続Rc×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)黄銅材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル 両方向通水可能
    形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続R使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボール切替弁(片ナットつき) カクダイ

    三方ボール切替弁(片ナットつき)

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドルはビス止め式付属品パッキン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-32バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
    材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
  • アングル型ボールバルブ カクダイ

    アングル型ボールバルブ

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ハンドルはワンタッチ着脱式です。 両方向通水可能。
    材質(本体)黄銅使用流体上水道水バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボール切替弁 13 カクダイ

    三方ボール切替弁 13

    カクダイ(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    90°開閉式です。
    トラスコ品番226-6997形状横形3方向材質(本体)黄銅質量(g)220接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁 カクダイ

    ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁

    カクダイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護
    材質(本体)ABS使用圧力(MPa)0.6以下接続方式ねじ込み式取付ねじG3/4
  • 片ナットバルブ 13 カクダイ

    片ナットバルブ 13

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様、パッキン付き
    仕様本体ナット付(片側のみ)付属品パッキン材質青銅規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061
  • フート弁 カクダイ

    フート弁

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
    用途734-031-32、734-043-32用逆止弁材質(本体)PVC呼び30
  • ミニチュアボールバルブ カクダイ

    ミニチュアボールバルブ

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体上水道水・油・エアー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)1~80バルブ種類ミニチュアボールバルブ
  • ボールバルブ(フルボア) カクダイ

    ボールバルブ(フルボア)

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ カクダイ

    ステンレスボールバルブ

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SUS304接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 耐熱ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ

    耐熱ボールバルブ(片ナットつき)

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • ストレーナー継手 カクダイ

    ストレーナー継手

    カクダイ
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ゴミ噛みなどの恐れがある器具の前に取付けて器具の故障を防止します。
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116メッシュ60
  • 耐熱ボールバルブ カクダイ

    耐熱ボールバルブ

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両方向通水可能。エコキュートの配管に最適
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ カクダイ

    ステンレスボールバルブ

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両方向通水可能
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)SUS316接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形
  • 水道用ボールバルブ 両ナット付 カクダイ

    水道用ボールバルブ 両ナット付

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    90°開閉式です。 パッキン付です。
    トラスコ品番324-8062形状ストレート材質(本体)黄銅質量(g)180接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 圧力計ボールバルブ カクダイ

    圧力計ボールバルブ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69材質(ハンドル)ステンレスボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • アングル型ボールバルブ カクダイ

    アングル型ボールバルブ

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能材質(本体)黄銅アズワン品番64-6495-28バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ