絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(1)
  • 1.96(1)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(1)
ブランド
  • アソー
  • 東洋バルヴ(222)
  • フジキン(62)
  • 三興マテリアルサプライ(54)
  • エスコ(25)
  • オンダ製作所(18)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • 群協製作所(11)
  • シンコー[継手](10)
  • CEJN(セイン)(9)
  • フジトク(7)
  • 三吉バルブ(4)
  • カクダイ(3)
  • イシグロ(3)
  • SK11(3)
  • 常栄継手工業(3)
  • ヤマト産業(2)
  • アサヒAV(2)
  • 桑名金属工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(1)
  • チッコロ アソー

    チッコロ

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。トラスコ品番270-8206材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)高さ(mm)44使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)呼び径(B)1/8使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)チューブ外径D2(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • ”チッコロアルファ”(両外ねじ型) アソー

    ”チッコロアルファ”(両外ねじ型)

    アソー
    9,998税込10,998
    1個
    22日以内出荷
    ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。
    用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8851材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ