絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(1)
材質
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
水(2)
油(2)
空気(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(1)
- 1.96(1)
バルブ種類

ニードルバルブ(1)
ブランド
- アソー
- 三興マテリアルサプライ(54)
- オンダ製作所(18)
- フジキン(13)
- エスコ(12)
- KITZ(キッツ)(12)
- シンコー[継手](10)
- CEJN(セイン)(9)
- フジトク(7)
- 三吉バルブ(4)
- カクダイ(3)
- イシグロ(3)
- SK11(3)
- 常栄継手工業(3)
- ヤマト産業(2)
- アサヒAV(2)
- 桑名金属工業(1)
- 大和バルブ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(1)

チッコロ
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。トラスコ品番270-8206材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)高さ(mm)44使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)呼び径(B)1/8使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)チューブ外径D2(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
”チッコロアルファ”(両外ねじ型)
アソー¥9,998税込¥10,9981個22日以内出荷ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8851材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応