絞り込み
ブランド
接続方式
その他・ねじ込み形・ウェハー形・ストレート・ソケット形・フランジ形・フレアー式・ホース接続・差込み形・金属管接続
最高使用圧力(MPa)
0.97・0.99・1・1.96・2・2.75・2.94・3・3.43・3.92・4.9・9・16.2・25.5・26.5・34・103・138・207・414・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
呼び径(A)
6・8・10・15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150・200・250・300・-・その他
ハンドル形状
ギア式・レバー式・ローレット式・丸形・首長形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ニードルバルブ

497件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードルバルブ_16.2MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) アングル フジキンニードルバルブ_16.2MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) アングルフジキン
16,980税込18,678
1個
75日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用高さ(mm)71材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み フジキンニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込みフジキン
12,980税込14,278
1個
75日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)34接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(ミリ) フジキンニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(ミリ)フジキン
26,980税込29,678
1個
75日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込み フジキンニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込みフジキン
8,898税込9,788
1個
45日以内出荷
ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)55高さ(mm)73材質(本体)C3771B寸法【A】Rc1/2、【B】Rc1/2、【C】-温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(インチ) フジキンニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(インチ)フジキン
4,898税込5,388
1個
45日以内出荷
ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)54.8高さ(mm)45材質(本体)C3771B寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)2接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_1.96MPa_リングジョイント 黄銅製 食い込み(ミリ) フジキンニードルバルブ_1.96MPa_リングジョイント 黄銅製 食い込み(ミリ)フジキン
5,998税込6,598
1個
45日以内出荷
ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)56高さ(mm)38材質(本体)C3771B寸法【A】10、【B】R1/4、【C】-温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式リングジョイント式Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
”チッコロアルファ”(両外ねじ型) アソー”チッコロアルファ”(両外ねじ型)アソー
9,398税込10,338
1個
22日以内出荷
ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8851材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~360寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~260寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~260寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
35,980税込39,578
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~360最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
31,980税込35,178
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~260最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE三興マテリアルサプライ
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~360最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE三興マテリアルサプライ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE三興マテリアルサプライ
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~260最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~260最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT三興マテリアルサプライ
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~360最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVBW 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVBW三興マテリアルサプライ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。ストレートタイプとアングルタイプがあります。
使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94
SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVAW 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVAW三興マテリアルサプライ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。ストレートタイプとアングルタイプがあります。
使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94
SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SVEW 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SVEW三興マテリアルサプライ
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。ストレートタイプとアングルタイプがあります。
使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94
SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SVDW 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SVDW三興マテリアルサプライ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。ストレートタイプとアングルタイプがあります。
使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94
SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SNVE 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SNVE三興マテリアルサプライ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。ストレートタイプとアングルタイプがあります。
使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVGR 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVGR三興マテリアルサプライ
5,598税込6,158
1個
23日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94穴径(mm)12
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAR 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVAR三興マテリアルサプライ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ)  SVIR 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ) SVIR三興マテリアルサプライ
5,298税込5,828
1個
23日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用寸法(mm)全閉:【H】44、全開:【H】50使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94寸法I(mm)22穴径(mm)12
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(アングルタイプ)  SVDR 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ) SVDR三興マテリアルサプライ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用寸法(mm)全閉:【H】34、全開:【H】40使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVGP 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVGP三興マテリアルサプライ
6,198税込6,818
1個
23日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97穴径(mm)12
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFP 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVFP三興マテリアルサプライ
5,498税込6,048
1個
23日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97穴径(mm)12
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBP 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBP三興マテリアルサプライ
5,198税込5,718
1個
23日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAP 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVAP三興マテリアルサプライ
4,598税込5,058
1個
23日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ)  SVIP 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ) SVIP三興マテリアルサプライ
5,498税込6,048
1個
23日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属寸法(mm)全閉:【H】44、全開:【H】50使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97寸法I(mm)22穴径(mm)12
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ)  SVDP 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ) SVDP三興マテリアルサプライ
4,698税込5,168
1個
23日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属寸法(mm)全閉:【H】34、全開:【H】40使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVB 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVB三興マテリアルサプライ
6,898税込7,588
1個
23日以内出荷
油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVB 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVB三興マテリアルサプライ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVGD 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVGD三興マテリアルサプライ
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用寸法(mm)全閉:【F】48.5、全開:【F】53.5使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94寸法G(mm)27取付穴径(mm)12
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFD 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVFD三興マテリアルサプライ
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用寸法(mm)全閉:【F】48.5、全開:【F】53.5使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94寸法G(mm)27取付穴径(mm)12
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBD 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBD三興マテリアルサプライ
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用寸法(mm)全閉:【F】39、全開:【F】44使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAD 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVAD三興マテリアルサプライ
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用寸法(mm)全閉:【F】39、全開:【F】44使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ)  SVID 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルパネル取付タイプ) SVID三興マテリアルサプライ
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94取付穴径(mm)12
ニードルバルブ