絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(6)
- 3/8(8)
- 1/2(6)
材質
- 青銅(3)
- 黄銅(真鍮)(8)
使用流体
ガス(3)
水(8)
油(8)
空気(5)
接続方式
- ねじ込み形(5)
呼び径(A)
- 6(2)
- 8(6)
- 10(8)
- 15(6)
最高使用圧力(MPa)
- 2.75
- 0.97(6)
- 1(28)
- 1.4(4)
- 1.96(19)
- 2(9)
- 2.94(33)
- 3(5)
- 3.43(4)
- 3.92(6)
- 4.9(3)
- 9(3)
- 16.2(6)
- 25.5(15)
- 26.5(6)
- 34(3)
- 103(3)
- 138(3)
- 207(3)
- 414(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

その他(5)

ニードルバルブ(4)
その他・ニードルバルブ
ハンドル形状
- 丸形(3)
- 首長形(1)
丸形・首長形
ブランド
- KITZ(キッツ)(5)
- 三吉バルブ(4)
KITZ(キッツ)・三吉バルブ
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(2)
1/4(6)
3/8(8)
1/2(6)

20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷形状アングル材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)
KITZ(キッツ)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
黄銅製ニードルバルブ(20K)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付
KITZ(キッツ)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)~80最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水・油・ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス(可燃性・毒性ガス以外)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカストバルブ種類ニードルバルブ
黄銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ
三吉バルブ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)25最高使用圧力(MPa)2.75寸法W(mm)0.1使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ
三吉バルブ¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)
KITZ(キッツ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷形状アングル材質(本体)C3771BE寸法L(mm)29寸法H(mm)73呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)寸法S(mm)27接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70寸法d(Φmm)10使用流体水、油、ガス寸法d2(mm)Rc1/2呼び径(A)15ハンドル回転回数6ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCリフト量(mm)9バルブ種類ニードルバルブ
黄銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ
三吉バルブ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)53.5最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ
三吉バルブ¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ