絞り込み
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
接続方式
- その他(1)
最高使用圧力(MPa)
- 20.5
- 0.49(1)
- 0.5(5)
- 0.74(1)
- 0.8(4)
- 0.98(13)
- 1(26)
- 1.2(1)
- 2.94(1)
- 15(1)
- 16.2(3)
- 20.6(4)
- 900000(2)
ブランド
- フジキン(1)
「呼び径(A)」から絞り込む

フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥62,980税込¥69,2781個91日以内出荷NEW MEGA-MINI HM・新タイプ・高圧コンパクトマニュアルバルブ・NEW MEGA-MINI HMは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレーションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。優れた耐久性2万回以上。高圧ガス大臣認定品の対応が可能です。バルブの開閉状態が一目で確認できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 0.92 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でUP処理を行っています。材質【シート】PCTFE(標準)、【ボディ】SUS316L Wメルト形状開閉表示付き寸法L(mm)51呼び径6.35寸法H(mm)52.3最高使用圧力(MPa)20.5寸法A(mm)13寸法D(mm)40寸法B(mm)13寸法C(mm)21接続自動溶接用継手寸法h(mm)11.1配管接続口径1/4OD最大Cv値0.1(20 ℃窒素ガス時)