絞り込み
呼び径(A)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(3)
- 125(2)
- 150(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(11)
- 樹脂(11)
接続方式
- フランジ形(21)
使用流体
水(21)
油(20)
薬品(21)
呼び径(B)
- 1/2(3)
- 3/4(3)
- 1(3)
- 1-1/2(3)
- 2(3)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(2)
バルブ種類

その他(21)
その他
ハンドル形状
- 丸形(21)
丸形
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(4)
- 1(17)
0.8・1
ブランド
- セキスイ
- キッツエスシーティー(17)
- フジキン(11)
- 大阪サニタリー(9)
- アイ・オー・テクノロジーズ(4)
- アサヒAV(3)
- EDWARDS(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- ヤマト産業(1)
- HSバルブ(1)
特価
「呼び径(A)」から絞り込む
15(3)
20(3)
25(3)
40(3)
50(3)
65(3)
80(3)
100(3)
125(2)
150(2)

ダイヤフラムバルブ フランジ式
セキスイ¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A
セキスイ¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷トラスコ品番850-6045形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)50ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A
セキスイ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷トラスコ品番850-6057形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)150ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A
セキスイ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番850-6059形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)0.8(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)125ハンドル形状丸形アズワン品番64-5053-01バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A
セキスイ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷トラスコ品番850-6043形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)25ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A
セキスイ¥429,800税込¥472,7801個22日以内出荷トラスコ品番850-6039形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-93
エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A
セキスイ¥299,800税込¥329,7801個22日以内出荷トラスコ品番850-6041形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-95
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100A
セキスイ¥189,800税込¥208,7801個22日以内出荷トラスコ品番850-6040形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)100ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-94バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A
セキスイ¥90,980税込¥100,0781個22日以内出荷トラスコ品番850-6055形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)80ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-97バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A
セキスイ¥42,980税込¥47,2781個31日以内出荷トラスコ品番850-6052形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)40ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷トラスコ品番850-6050形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)20ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トラスコ品番850-6048形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)15ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A
セキスイ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番850-6049形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-96