絞り込み
バルブ種類

ニードルバルブ(2)
呼び径(A)
- 6(5)
- 8(1)
- 10(1)
使用流体
ガス(2)
水(2)
油(2)
材質
- 黄銅(真鍮)(6)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- チューブ接続(2)
呼び径(B)
- 1/8
- 1/4(30)
- 3/8(25)
- 1/2(73)
- 3/4(70)
- 1(47)
- 1-1/4(28)
- 1-1/2(32)
- 2(33)
- 2-1/2(23)
- 3(23)
- 4(23)
- 5(16)
- 6(16)
- 8(8)
- 10(5)
- 12(2)
- -(2)
ハンドル形状
- 丸形(2)
丸形
最高使用圧力(MPa)
- 1.96(2)
1.96
ブランド
- I-VALUE(4)
- フジキン(2)
I-VALUE・フジキン
「バルブ種類」から絞り込む

ニードルバルブ(2)

IVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VAC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/8
I-VALUE¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-VCC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/8
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VCC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/8
I-VALUE¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
Rジョイント ミニチュアバルブアングル型
フジキン¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から92日以内出荷形状アングル使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.96ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ