絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
その他(8)
呼び径(A)
  • 30(2)
  • 32(26)
使用流体
  • 使用流体水(9)
  • 使用流体油(3)
  • 使用流体空気(4)
  • 使用流体蒸気(9)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(3)
  • 鋳鉄(8)
  • 青銅(15)
  • 黄銅(真鍮)(5)
接続方式
  • TS式(1)
  • ねじ込み形(10)
  • フランジ形(6)
呼び径(B)
  • 1-1/4
  • 1/8(6)
  • 1/4(30)
  • 3/8(25)
  • 1/2(72)
  • 3/4(70)
  • 1(47)
  • 1-1/2(32)
  • 2(33)
  • 2-1/2(23)
  • 3(23)
  • 4(23)
  • 5(16)
  • 6(16)
  • 8(8)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • -(2)
ハンドル形状
  • ローレット式(2)
ローレット式
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.49(1)
  • 0.7(2)
  • 0.98(2)
  • 1(5)
  • 1.4(1)
  • 1.6(1)
  • 2.8(1)
0~1.0・0.3・0.4・0.49・0.7・0.98・1・1.4・1.6・2.8
ブランド
  • ベン(10)
  • ヨシタケ(9)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 兼工業(2)
  • HSバルブ(2)
  • 東洋バルヴ(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • 大和バルブ(1)
ベン・ヨシタケ・KITZ(キッツ)・兼工業・HSバルブ・東洋バルヴ・ONK(オーエヌ工業)・大和バルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バルブ種類」から絞り込む
その他
その他(8)
  • フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ)

    フート弁(FTシリーズ)

    KITZ(キッツ)(24件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ジスク)NBR
  • PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブ

    PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式

    HSバルブ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
  • PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式 HSバルブ

    PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式

    HSバルブ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
  • ベローズ弁 ヨシタケ

    ベローズ弁

    ヨシタケ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300接続JIS 10Kフランジ材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力10K
  • 真空逃し弁 VB-7Sシリーズ ヨシタケ

    真空逃し弁 VB-7Sシリーズ

    ヨシタケ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)SUS形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)SCS・SUS圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
  • 給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN 大和バルブ

    給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN

    大和バルブ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
    用途給湯用。材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水、脈動水)クラス10K
  • S式フートバルブ(SCS13) レバー無 ONK(オーエヌ工業)

    S式フートバルブ(SCS13) レバー無

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    接続方式フランジ形接続部ねじJIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類フートバルブ
  • 青銅/SCS温度調整弁【ネジ込・単座・加熱用(気体)】 ベン

    青銅/SCS温度調整弁【ネジ込・単座・加熱用(気体)】

    ベン
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    60日以内出荷
    材質(本体)青銅/SCS
  • 青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁閉・高温用】 ベン

    青銅小型シリンダー弁【フランジ・オンオフ制御・加圧時弁閉・高温用】

    ベン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    45日以内出荷
    材質駆動部:AC4C材質(本体)CAC使用圧力範囲(MPa)0~1.0接続方式フランジ形適合流体蒸気・温水・油材質(弁体)要部:SUS材質(ディスク)充填材入PTFE
  • 寒冷地向定水位弁セット(ストレート型) 兼工業

    寒冷地向定水位弁セット(ストレート型)

    兼工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。(DBのみ) 寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。 ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
    材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水適合JIS規格JIS B 0203
  • 定水位弁セット(アングル型) 兼工業

    定水位弁セット(アングル型)

    兼工業
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
    材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水適合JIS規格JIS B 0203
  • 温度調整弁 OB-1 ヨシタケ

    温度調整弁 OB-1

    ヨシタケ
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
    材質感熱筒:SUS304材質(本体)CACタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180最高圧力(MPa)0.7接続JIS Rc(ユニオン継手)適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
  • 温度調整弁 OB-2 ヨシタケ

    温度調整弁 OB-2

    ヨシタケ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
    材質感熱筒:SUS304材質(本体)FCタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
  • 一次圧力調整弁 GD-20R ヨシタケ

    一次圧力調整弁 GD-20R

    ヨシタケ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。
    材質(本体)FCD450種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油、空気材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁棒)SUS
  • ミキシングバルブ MXV-1 ヨシタケ

    ミキシングバルブ MXV-1

    ヨシタケ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水道法基準適合品(E-645)。 温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。 逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。 業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。 標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。 取付姿勢は水平・垂直自由。
    用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-645使用圧力範囲(MPa)1.0以下接続JIS Rc設定温度(℃)38~65(初期:48)適合流体冷水・温水バルブ種類ミキシングバルブ
  • 150型 青・黄銅アングルバルブ 東洋バルヴ

    150型 青・黄銅アングルバルブ

    東洋バルヴ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)CAC(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
  • ベローズ弁 ヨシタケ

    ベローズ弁

    ヨシタケ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)350接続JIS 20Kフランジ材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力20K
  • HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベン

    HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】

    ベン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
  • HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベン

    HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】

    ベン
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
  • ラジエターバルブ ヨシタケ

    ラジエターバルブ

    ヨシタケ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
    最高温度(℃)150最高圧力(MPa)0.3
  • ラジエターバルブ ヨシタケ

    ラジエターバルブ

    ヨシタケ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。
    最高温度(℃)150最高圧力(MPa)0.3
  • ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K

    KITZ(キッツ)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    60日以内出荷
    仕様ダクタイル 20K フランジ形,ジスク入り 外ねじ ベロ-ズシ-ル 玉形弁、-10℃~+120℃の静流水:2.5 / -10℃~+183℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5材質ベローズホルダ:304SS/シートリング:304SS/ボールシート:403SS規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K材質(ボール)グラスファイバー入PTFE材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)炭素繊維網組パッキン材質(ベローズ)316LSS
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ