絞り込み
バルブ種類

その他(8)
呼び径(A)
- 8(2)
- 10(2)
- 15(1)
材質
- 樹脂(8)
接続方式
- ねじ込み形(5)
呼び径(B)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
ハンドル形状
- その他(8)
その他
最高使用圧力(MPa)
- 0.15
- 0.03~0.75(4)
- 0.035~0.75(5)
- 0.05(3)
- 0.1(8)
- 0.2(23)
- 0.3(22)
- 0.4(7)
- 0.49(43)
- 0.5(29)
- 0.7(3)
- 0.78(16)
- 0.98(8)
- 1(42)
- 1.4(3)
- 1.6(7)
- 1.7(4)
- 1.75(17)
- 2(4)
- 3.43(23)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- フロンケミカル(8)
フロンケミカル
「バルブ種類」から絞り込む

その他(8)

PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781個17日以内出荷トラスコ品番735-1534形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)66接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-1526形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)62接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781個17日以内出荷トラスコ品番735-1569形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)48接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-1551形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)46接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/2
フロンケミカル¥41,980税込¥46,1781個23日以内出荷トラスコ品番735-1577形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)60オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)50接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)アズワン品番61-3535-92バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブアングル型 8Φ
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個23日以内出荷トラスコ品番734-4520形状アングル材質(本体)下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)質量(g)120使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)5寸法B(mm)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-77適合管外径(Φmm)8バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブアングル型 6Φ
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個23日以内出荷トラスコ品番734-4511形状アングル材質(本体)下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)質量(g)120使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-76適合管外径(Φmm)6バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブアングル型 10Φ
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個23日以内出荷トラスコ品番734-4538形状アングル材質(本体)下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)質量(g)120使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)5寸法B(mm)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-78適合管外径(Φmm)10バルブ種類トグルバルブ