絞り込み
バルブ種類

その他(6)

グローブバルブ(1)

ゲートバルブ(1)
呼び径(A)
- 100
- 6(5)
- 8(32)
- 10(38)
- 15(97)
- 20(120)
- 25(103)
- 30(21)
- 32(58)
- 40(115)
- 50(115)
- 65(86)
- 75(7)
- 80(79)
- 125(56)
- 150(60)
- 200(28)
- 250(17)
- 300(4)
- -(3)
- 呼び径(A)をもっと見る
使用流体
ガス(2)
水(23)
油(5)
空気(4)
蒸気(5)
材質
- その他(1)
- ゴム(3)
- シリコン(4)
- スチール(2)
- ステンレス(30)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(41)
- 青銅(32)
- 黄銅(真鍮)(5)
接続方式
- TS式(1)
- ねじ込み形(20)
- ウェハー形(1)
- フランジ形(47)
ハンドル形状
- ギア式(1)
- レバー式(1)
- 丸形(3)
ギア式・レバー式・丸形
呼び径(B)
- 4(23)
4
最高使用圧力(MPa)
- 0.035~0.75(5)
- 0.1(4)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.49(40)
- 0.68(2)
- 0.78(9)
- 1(5)
- 1.4(2)
- 1.75(9)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
0.035~0.75・0.1・0.2・0.4・0.49・0.68・0.78・1・1.4・1.75・2・2.5・2.8
ブランド
- 大阪継手バルブ(40)
- ベン(13)
- FMバルブ製作所(9)
- ヨシタケ(4)
- スリーエム工業(4)
- KITZ(キッツ)(2)
- 兼工業(2)
- 桑名金属工業(2)
- 巴バルブ(2)
- HSバルブ(2)
- OKM(オーケーエム)(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
大阪継手バルブ・ベン・FMバルブ製作所・ヨシタケ・スリーエム工業・KITZ(キッツ)・兼工業・桑名金属工業・巴バルブ・HSバルブ・OKM(オーケーエム)・ONK(オーエヌ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バルブ種類」から絞り込む

グローブバルブ(1)

ゲートバルブ(1)

その他(6)

オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型
大阪継手バルブ(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付
大阪継手バルブ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付
大阪継手バルブ(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から6日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式
HSバルブ¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から7日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
オールステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付
大阪継手バルブ¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷から9日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80バルブ種類フートバルブ
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式
HSバルブ¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥479,800税込¥527,7801セット翌々日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 中間フート 捻込型
大阪継手バルブ(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から5日以内出荷弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし
大阪継手バルブ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から6日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オールステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付
大阪継手バルブ¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から4日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80ハンドル形状レバーバルブ種類フートバルブ
FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品
FMバルブ製作所¥619,800税込¥681,7801セット翌々日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10K耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥619,800税込¥681,7801セット当日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥459,800税込¥505,7801個5日以内出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
一般工業用 ナイフゲートバルブ
OKM(オーケーエム)¥319,800税込¥351,7801台翌々日出荷から3日以内出荷用途一般工業材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METALハンドル形状丸形材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブ
捻込フートバルブ
スリーエム工業¥129,800税込¥142,7801個17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付
大阪継手バルブ¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷から9日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。材質(本体)FC200、SCS13耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型
大阪継手バルブ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から5日以内出荷弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 中間フート 捻込型
大阪継手バルブ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷から6日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし
大阪継手バルブ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から9日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
オールステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし
大阪継手バルブ¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式
巴バルブ¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷から13日以内出荷JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。用途建築一般用。材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K接続ウエハー使用流体水連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式呼び圧力5K・10K
F式フートバルブ(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類フートバルブ
ゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製
巴バルブ¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷から13日以内出荷コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。用途工場ユーティリティ用。
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥619,800税込¥681,7801セット20日以内出荷から22日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥599,800税込¥659,7801個6日以内出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥649,800税込¥714,7801セット20日以内出荷から22日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ
FMバルブ製作所¥629,800税込¥692,7801個20日以内出荷から21日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥599,800税込¥659,7801個5日以内出荷から20日以内出荷材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
定水位弁セット(ストレート型)
兼工業¥479,800税込¥527,7801個4日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。(DNのみ) 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。仕様FW13DSR付材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
温度調整弁 OB-2
ヨシタケ¥379,800税込¥417,7801個3日以内出荷から5日以内出荷感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。材質感熱筒:SUS304材質(本体)FCタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
一次圧力調整弁 GD-20R
ヨシタケ¥339,800税込¥373,7801個5日以内出荷ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。材質(本体)FCD450種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油、空気材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁棒)SUS
定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上)
ベン¥459,800税込¥505,7801個3日以内出荷付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水弁前後の最小差圧(MPa)0.035端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-9HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径65以上)
ベン¥539,800税込¥593,7801個3日以内出荷付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング仕様弁閉時間調整ニードル材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75機構流量調整機構流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水弁前後の最小差圧(MPa)0.035端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75