絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
その他(6)
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
呼び径(A)
  • 100
  • 6(5)
  • 8(29)
  • 10(34)
  • 13(1)
  • 15(92)
  • 20(119)
  • 25(99)
  • 30(21)
  • 32(56)
  • 40(115)
  • 50(113)
  • 65(85)
  • 75(7)
  • 80(78)
  • 125(55)
  • 150(59)
  • 200(27)
  • 250(16)
  • 300(3)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(23)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(4)
  • 使用流体蒸気(5)
材質
  • ゴム(3)
  • シリコン(4)
  • スチール(2)
  • ステンレス(30)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 鋳鉄(40)
  • 青銅(32)
  • 黄銅(真鍮)(5)
接続方式
  • TS式(1)
  • ねじ込み形(20)
  • ウェハー形(1)
  • フランジ形(46)
ハンドル形状
  • ギア式(1)
  • レバー式(1)
  • 丸形(3)
ギア式・レバー式・丸形
呼び径(B)
  • 4(22)
4
最高使用圧力(MPa)
  • 0.035~0.75(5)
  • 0.1(4)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.49(40)
  • 0.68(2)
  • 0.78(9)
  • 1(5)
  • 1.4(2)
  • 1.75(9)
  • 2(1)
  • 2.8(1)
0.035~0.75・0.1・0.2・0.4・0.49・0.68・0.78・1・1.4・1.75・2・2.8
ブランド
  • 大阪継手バルブ(40)
  • ベン(13)
  • FMバルブ製作所(9)
  • ヨシタケ(4)
  • スリーエム工業(4)
  • 兼工業(2)
  • 桑名金属工業(2)
  • 巴バルブ(2)
  • HSバルブ(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • OKM(オーケーエム)(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
大阪継手バルブ・ベン・FMバルブ製作所・ヨシタケ・スリーエム工業・兼工業・桑名金属工業・巴バルブ・HSバルブ・KITZ(キッツ)・OKM(オーケーエム)・ONK(オーエヌ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
グローブバルブ
グローブバルブ(1)
ゲートバルブ
ゲートバルブ(1)
その他
その他(6)
  • オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型

    大阪継手バルブ(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付

    大阪継手バルブ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付

    大阪継手バルブ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    接続フランジ形材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブ

    PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式

    HSバルブ
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
  • オールステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付 大阪継手バルブ

    オールステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付

    大阪継手バルブ
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
    接続フランジ形材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80バルブ種類フートバルブ
  • PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式 HSバルブ

    PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式

    HSバルブ
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    479,800税込527,780
    1セット
    翌々日出荷から20日以内出荷
    材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 中間フート 捻込型 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 中間フート 捻込型

    大阪継手バルブ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし

    大阪継手バルブ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • オールステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付 大阪継手バルブ

    オールステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付

    大阪継手バルブ
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
    接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49ハンドル形状レバーバルブ種類フートバルブ
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品

    FMバルブ製作所
    619,800税込681,780
    1セット
    翌々日出荷から20日以内出荷
    接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    619,800税込681,780
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    459,800税込505,780
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • 一次圧力調整弁 GD-20R ヨシタケ

    一次圧力調整弁 GD-20R

    ヨシタケ
    339,800税込373,780
    1個
    5日以内出荷
    ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。
    最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油、空気種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁棒)SUS
  • 一般工業用 ナイフゲートバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 ナイフゲートバルブ

    OKM(オーケーエム)
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途一般工業材質(本体)SCS13A材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METAL
  • 捻込フートバルブ スリーエム工業

    捻込フートバルブ

    スリーエム工業
    129,800税込142,780
    1個
    17日以内出荷
    ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
    接続Rc材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形
  • 鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付 大阪継手バルブ

    鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付

    大阪継手バルブ
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)FC200、SCS13耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型

    大阪継手バルブ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 中間フート 捻込型 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 中間フート 捻込型

    大阪継手バルブ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし

    大阪継手バルブ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • オールステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし 大阪継手バルブ

    オールステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし

    大阪継手バルブ
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
    材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80
  • JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブ

    JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式

    巴バルブ
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
    用途建築一般用。接続ウエハー材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)使用流体ハンドル形状ギヤ式最高許容圧力(MPa)1種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70呼び圧力5K・10K
  • F式フートバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    F式フートバルブ(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    329,800税込362,780
    1個
    4日以内出荷
    寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類フートバルブ
  • ゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製 巴バルブ

    ゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製

    巴バルブ
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷から13日以内出荷
    コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
    用途工場ユーティリティ用。
  • FCナイロン 一般用定水位弁 ベン

    FCナイロン 一般用定水位弁

    ベン
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    75日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-441
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    619,800税込681,780
    1セット
    20日以内出荷から22日以内出荷
    流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    599,800税込659,780
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    649,800税込714,780
    1セット
    20日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    629,800税込692,780
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    599,800税込659,780
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • 定水位弁セット(ストレート型) 兼工業

    定水位弁セット(ストレート型)

    兼工業
    479,800税込527,780
    1個
    4日以内出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。(DNのみ) 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。
    材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0仕様FW13DSR付
  • 温度調整弁 OB-2 ヨシタケ

    温度調整弁 OB-2

    ヨシタケ
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
    最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)CAC(りん青銅)材質(本体)FC材質感熱筒:SUS304適合流体蒸気、温水タイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2
  • 定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上) ベン

    定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上)

    ベン
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158取付姿勢水平配管に正立取付弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 定水位弁 LP-9HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径65以上) ベン

    定水位弁 LP-9HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径65以上)

    ベン
    539,800税込593,780
    1個
    3日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水仕様弁閉時間調整ニードル付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158機構流量調整機構取付姿勢水平配管に正立取付弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ