絞り込み
呼び径(A)
- 75
- 6(5)
- 8(32)
- 10(38)
- 15(97)
- 20(119)
- 25(103)
- 30(21)
- 32(58)
- 40(114)
- 50(115)
- 65(86)
- 80(79)
- 100(82)
- 125(56)
- 150(60)
- 200(28)
- 250(17)
- 300(4)
- -(3)
- 呼び径(A)をもっと見る
使用流体
水(7)
材質
- 青銅(7)
接続方式
- フランジ形(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.78(5)
- 1(2)
- 1.75(5)
ブランド
- FMバルブ製作所(5)
- 兼工業(2)
FMバルブ製作所・兼工業
「バルブ種類」から絞り込む

FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥329,800税込¥362,7801セット翌々日出荷から20日以内出荷材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品
FMバルブ製作所¥419,800税込¥461,7801セット翌々日出荷から20日以内出荷接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷から20日以内出荷材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥419,800税込¥461,7801セット20日以内出荷から22日以内出荷流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥399,800税込¥439,7801個6日以内出荷から20日以内出荷流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
定水位弁セット(ストレート型)
兼工業¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。(DNのみ) 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0仕様FW13DSR付
水位弁
兼工業¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.03~1.0使用流体上水材質流量調節棒:C3604、レジスターA・B:合成樹脂、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406形状ストレートフランジJIS 10K規格JIS B 2240材質(キャップ)ストレーナ:C3604、弁体:CAC406材質(カバー)CAC406材質(ハンドル)CAC406材質(パッキン)合成ゴム材質(弁座)SUS304/CAC406材質(ダイヤフラム)合成ゴム、押え:SUS304、シャフト:SUS304材質(スプリング)SUS304材質(ストレーナ)SUS304