絞り込み
ブランド
  • HydraForce
  • フロンケミカル(98)
  • ベン(75)
  • 大阪継手バルブ(40)
  • Festo(39)
  • エスコ(37)
  • RS PRO(37)
  • ヨシタケ(35)
  • KITZ(キッツ)(23)
  • フジトク(22)
  • FMバルブ製作所(18)
  • フジキン(15)
  • 大阪サニタリー(15)
  • I-VALUE(14)
  • ミヤコ(11)
  • 兼工業(10)
  • コクゴ(7)
  • 巴バルブ(6)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(5)
  • 東洋バルヴ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
  • ソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズ HydraForce

    ソレノイドバルブコイル 08 80 88 98シリーズ

    HydraForce
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid 6316230 は、プロセスバルブ用のソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加します。
    仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:08, 80, 88, 98●電源電圧:230 V ac●コード番号:198-5217アズワン品番65-7940-68
  • ソレノイドバルブ 220 V2207 バール HydraForce

    ソレノイドバルブ 220 V2207 バール

    HydraForce
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid SV10-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )
    仕様●電源電圧:220 V ac●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5194アズワン品番65-7940-86
各種用途バルブ