絞り込み
使用流体
水(1)
空気(1)
呼び径(A)
- 15
- 6(1)
- 10(1)
- 13(6)
- 20(16)
- 25(19)
- 30(8)
- 32(13)
- 40(24)
- 50(23)
- 65(14)
- 75(2)
- 80(15)
- 100(13)
- 125(11)
- 150(12)
- 200(14)
- 250(16)
- 300(10)
材質
- 鋳鉄(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(1)
0.98
ブランド
- KITZ(キッツ)(1)
KITZ(キッツ)
「使用流体」から絞り込む

水(1)

空気(1)

ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷既設配管、新設配管の分岐に最適用途冷水、温水および空気に使用することができます。形状ストレート種類マジックジョイント最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、空気材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボディ)FCD-S材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2