絞り込み
使用流体
水(3)
空気(1)
呼び径(A)
- 20
- 6(1)
- 10(1)
- 13(6)
- 15(1)
- 25(19)
- 30(8)
- 32(13)
- 40(24)
- 50(23)
- 65(14)
- 75(2)
- 80(15)
- 100(13)
- 125(11)
- 150(12)
- 200(14)
- 250(16)
- 300(10)
材質
- ステンレス(4)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(2)
- 1(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.49(1)
- 0.98(1)
- 1.75(1)
0.49・0.98・1.75
ブランド
- ベン(5)
- 兼工業(4)
- FMバルブ製作所(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- 関西化工(2)
ベン・兼工業・FMバルブ製作所・KITZ(キッツ)・関西化工
「使用流体」から絞り込む

水(3)

空気(1)

フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷形状ストレート種類フートバルブ最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)使用流体水
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷既設配管、新設配管の分岐に最適用途冷水、温水および空気に使用することができます。形状ストレート種類マジックジョイント最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、空気材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボディ)FCD-S材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
FMカクニンクン<給水管用濁水排水機具>
FMバルブ製作所¥6,098税込¥6,7081個6日以内出荷水道メータの取付け位置で給水管内の水の透明さが確認できます。 メータ引換など水道工事における給水管の洗浄・排水作業に便利です。 本体の上流側に「ストレーナ」を挿入することにより、異物を採取することができます。 「メータユニット」にも使用できます。材質透明アクリル樹脂・青銅鋳物耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20適合流体水道水







![集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット [0.20MPa減圧弁付] ベン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77451518-220518-02.jpg)