絞り込み
使用流体
水(1)
呼び径(A)
- 6
- 10(1)
- 13(6)
- 15(1)
- 20(16)
- 25(19)
- 30(8)
- 32(13)
- 40(24)
- 50(23)
- 65(14)
- 75(2)
- 80(15)
- 100(13)
- 125(11)
- 150(12)
- 200(14)
- 250(16)
- 300(10)
材質
- 青銅(1)
呼び径(B)
- 1/8(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
ブランド
- 兼工業(1)
兼工業
「使用流体」から絞り込む

水(1)

バキュームブレーカ KC
兼工業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、 負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、 負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。材質本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100使用流体上水