絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(181)
- 南国フレキ工業(98)
- ゼンシン(48)
- カクダイ(44)
- エスコ(41)
- リビラック(30)
- ミヤコ(17)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- TOTO(12)
- トーフレ(12)
- テクノフレックス(10)
- KVK(9)
- フローバル(7)
- 大阪ラセン管工業(ORK)(6)
- 大同特殊工業(4)
- オンダ製作所(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- アソー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「呼び」から絞り込む

非溶接汎用ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷から6日以内出荷応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13材質(押えリング)SUS304
フレキシブルチューブ フリーチューブ
ゼンシン¥669~税込¥736~1本4日以内出荷水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
ブレードフレキ
カクダイ¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
これエエやん 排水フレキパイプ 耐震
GAONA(ガオナ)¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)500
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷から4日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から5日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ニップル・メタルシールニップル型
大阪ラセン管工業(ORK)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)1500長さ(m)1.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
フレキシブルホース 20(3/4)
KVK¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から6日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)3/4呼び径(A)20
真空フランジ(KF)型フレキ
南国フレキ工業¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。用途真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。仕様シール材バイトンも基づくHeリーク試験/1×10-9材質フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)FV~0.1適合流体ガス(非腐食性流体に限る)
フッ素樹脂フレキシブルホース
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から7日以内出荷用途食品工場。 化学薬品工場。使用温度範囲-100~120℃最高使用圧力1MPa接続両端ステンレスニップル(片ルーズ)適合流体薬品・溶剤
フランジ型フレキシブルチューブ
トーフレ¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)
ゼンシン¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から9日以内出荷ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
排水フレキパイプ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼40VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AU-4023C
NJX フレキシブルジョイント
ONK(オーエヌ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし
テクノフレックス¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
水道用フレキパイプT型 JWWAシール付
リビラック¥3,198~税込¥3,518~1本5日以内出荷JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び20最高使用圧力(MPa)0.75パイプ肉厚(mm)0.3
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付)
昌栄産業¥8,698~税込¥9,568~1本5日以内出荷から8日以内出荷両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)
昌栄産業¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷から9日以内出荷両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
オールステンレス製ユニオン×ニップル型フレキシブルホース
ゼンシン¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷から6日以内出荷片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)SUS304最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13