絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(181)
- 南国フレキ工業(98)
- ゼンシン(48)
- カクダイ(44)
- エスコ(42)
- リビラック(30)
- ミヤコ(17)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- TOTO(12)
- トーフレ(12)
- テクノフレックス(10)
- KVK(9)
- フローバル(7)
- 大阪ラセン管工業(ORK)(6)
- 大同特殊工業(4)
- オンダ製作所(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- アソー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「呼び」から絞り込む

真空仕様ベローズ(MWフランジ型)
大阪ラセン管工業(ORK)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
サニタリー配管フェルールホース
南国フレキ工業¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷から10日以内出荷脱着が多い場合に適しています。 フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。用途食品工場、化学薬品工場仕様腐食性流体は使用不可使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
排水フレキパイプ
カクダイ¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AU-7523C
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
テクノフレックス¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンを標準装着しております。用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
伸縮アルミフレキシブルダクト
エスコ¥15,400~税込¥16,940~1本翌日出荷から5日以内出荷1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネートピッチ(mm)鋼線:18耐熱温度(℃)-20~220
ブレードフレキ L型
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。用途配管部材材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
フレキシブルホース(SUSユニオン付)
昌栄産業¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷から8日以内出荷両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(FCMBユニオン付)
昌栄産業¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から8日以内出荷両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
これエエやん 排水フレキパイプ 耐震
GAONA(ガオナ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。 空調機器のドレン配管用として便利です。用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)400
水道用フレキパイプ(L型)
カクダイ¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から4日以内出荷取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷から4日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管仕様芯ズレ吸収・振動吸収材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
水道用フレキパイプT型(オールステンレス)
リビラック(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から14日以内出荷オールステンレスフレキ材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
巻ベンリーカン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,898税込¥6,4881巻(10m)翌日出荷吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。仕様パイプ山径:16材質SUS304
巻ベンリーカン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)1500長さ(m)1.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
保温材つきフレキパイプ
カクダイ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅保温材厚(mm)10材質(パイプ)SUS316L
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)
GAONA(ガオナ)¥1,198~税込¥1,318~1本9日以内出荷熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き。安心安全の日本製です。用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径20使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60ねじサイズG3/4
排水フレキパイプ(50)
カクダイ¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。材質PVC呼び径50
排水フレキパイプ(50)
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AS-150材質PVC呼び径50
排水フレキパイプ
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼100VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。その他【アキレスジョイント】AU-10039C
排水フレキパイプ
カクダイ¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。材質PVC
水道用フレキパイプT型 JWWAシール付
リビラック¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM規格13×1500、日本水道協会(JWWA)認証登録品:JWWA G-148呼び13最高使用圧力(MPa)0.75パイプ肉厚(mm)0.3
フレキシブルホース(給水用コア内蔵ユニオン付)
昌栄産業¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷から8日以内出荷両端に給水用コア内蔵ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂、パッキン:合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
汎用ユニオン×ニップル型フレキシブルホース
ゼンシン¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から6日以内出荷片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB