絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(181)
- 南国フレキ工業(98)
- ゼンシン(48)
- カクダイ(44)
- エスコ(42)
- リビラック(30)
- ミヤコ(17)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- TOTO(12)
- トーフレ(12)
- テクノフレックス(10)
- KVK(9)
- フローバル(7)
- 大阪ラセン管工業(ORK)(6)
- 大同特殊工業(4)
- オンダ製作所(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- アソー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「呼び」から絞り込む

水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS316L
NFKユニオン無溶接式フレキ
南国フレキ工業¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から9日以内出荷用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ロングフレキ10m巻き
因幡電工(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1巻当日出荷可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管材質SUS316L種類ステンレス管長さ(m)10肉厚(mm)0.3最高使用圧力(MPa)1.75
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)
GAONA(ガオナ)¥829~税込¥912~1本9日以内出荷熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き。安心安全の日本製です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径13使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)39ねじサイズG1/2
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
テクノフレックス¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB
南国フレキ工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270
フカガワ¥8,998税込¥9,8981本当日出荷優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445用途換気用フレキシブルダクト長さ(m)10使用温度(℃)-30~200最大静圧(Pa)+2500最小曲半径0.58×dia
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)1/2呼び径(A)13
水道用フレキパイプ 呼径25
カクダイ¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から4日以内出荷最高使用圧力:0.75MPa。最小曲げ半径75ミリ。取付ネジは管用平行ネジ。パイプ外径:25ミリ。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製
水道用フレキパイプ
フローバル¥449~税込¥494~1本翌々日出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
グリスフィルター用フレキパイプ
カクダイ¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト取付ねじサイズM21×1.5パイプ外径(Φmm)12.7
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)
カクダイ¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から5日以内出荷材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)SCS13使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13
汎用ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)FCMB使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1
耐蝕消防評定フレキシブルホース
南国フレキ工業¥34,980~税込¥38,478~1本6日以内出荷から10日以内出荷化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。用途科学薬品工場で使用材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲0~120℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷曲げが自在で施工性がアップします。仕様パッキン付(NBR)材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
排水フレキパイプ
カクダイ¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
コア内蔵ユニオン型フレキシブルホース
ゼンシン¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)EPDM材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB材質(リング)(割)SCS13材質(コア)ポリエチレン樹脂材質(押えリング)SUS304