絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(181)
- 南国フレキ工業(98)
- ゼンシン(48)
- カクダイ(44)
- エスコ(42)
- リビラック(30)
- ミヤコ(17)
- 昌栄産業(16)
- コクゴ(14)
- TOTO(12)
- トーフレ(12)
- テクノフレックス(10)
- KVK(9)
- フローバル(7)
- 大阪ラセン管工業(ORK)(6)
- 大同特殊工業(4)
- オンダ製作所(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- アソー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「呼び」から絞り込む

ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様パッキン付(NBR)材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.8規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個欠品中仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質SUS304フレキチューブに黒色カバーを装着長さ(mm)400長さ(m)0.4呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
保温材付フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)300長さ(m)0.3呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様パイプ山径16mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き長さ(mm)300長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
ベンリーカン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)材質ベンリーカンSUS316L長さ(mm)600長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)900長さ(m)0.9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)700長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)150長さ(m)0.15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)2000長さ(m)2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)700長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)500長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥929税込¥1,0221個翌日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)100長さ(m)0.1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フッ素樹脂フレキシブルホース
南国フレキ工業¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から7日以内出荷用途食品工場。 化学薬品工場。使用温度範囲-100~120℃最高使用圧力1MPa接続両端ステンレスニップル(片ルーズ)適合流体薬品・溶剤
NFK フェルール型フレキシブルホース
南国フレキ工業¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から5日以内出荷用途食品工場。 化学薬品工場。全長(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
フレキシブルパイプ10m巻
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。形状パイプ種類ステンレス管長さ(m)10
SUS304両ユニオン付フレキ
大同特殊工業(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本7日以内出荷用途水、油、スチーム仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ使用チューブスパイラルチューブ材質(ユニオン)SUS材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304
SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定
大同特殊工業¥14,980~税込¥16,478~1本7日以内出荷用途一般配管用種類スタンダードピッチ材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)SUS304材質(フランジカラー)SUS304
NK-1000 メタルフレキ ユニオン型
南国フレキ工業¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から3日以内出荷チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。用途配管誤差調節・変位吸収適合チューブSTDRoHS指令(10物質対応)対応
水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)
カクダイ¥849~税込¥934~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM最高使用圧力(MPa)1.75取付ねじ管用平行ネジ
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)
昌栄産業¥5,898~税込¥6,488~1本8日以内出荷から10日以内出荷両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付)
昌栄産業¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷から10日以内出荷両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(SUSユニオン付)
昌栄産業¥7,998~税込¥8,798~1本8日以内出荷両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(FCMBユニオン付)
昌栄産業¥6,298~税込¥6,928~1本8日以内出荷両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)
昌栄産業¥6,398~税込¥7,038~1本8日以内出荷片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(ALLSUSユニオンxニップル付)
昌栄産業¥6,998~税込¥7,698~1本8日以内出荷片端がSUS304(SCS13)ユニオン、もう片端がSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(ALLSUSニップル付)
昌栄産業¥4,298~税込¥4,728~1本8日以内出荷両端にSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ニップル部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)