57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • コンパクトサイレント クリモト(栗本鉄工所)

    コンパクトサイレント

    クリモト(栗本鉄工所)
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷から10日以内出荷
    コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
    長さ(m)10風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
  • 回転式フレキシブルダクト カクダイ

    回転式フレキシブルダクト

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    柔軟に排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能
    材質亜鉛メッキ鋼板呼び径(mm)150内径(Φmm)150外径(Φmm)150
  • NSダクター 日栄インテック

    NSダクター

    日栄インテック
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
    用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレス適合配管径(Φmm)114.3ボルトナット寸法W3/8呼び径(Su)100
  • フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCO

    フレキシブルダクト(らくダクト)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包。素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム。基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用。内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム。国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
    材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6入数(本)1
  • 厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” ハゼニップル フジモリ産業

    厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” ハゼニップル

    フジモリ産業
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    通常品ニップルの紐を最小限に縮小しているため断熱材被覆箇所に隙間ができず、フジエアダクトの延長接続に最適です。
    用途厨房の排気用ダクトに。トラスコ品番206-7750材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)鋼鈑:0.6長さ(m)0.122呼び径(mm)150呼称ハゼニップル外径(mm)150内径(mm)148
  • 厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADM直管 フジモリ産業

    厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADM直管

    フジモリ産業
    9,298税込10,228
    1本
    欠品中
    20mm厚の特殊ガラス繊維フェルト断熱材を一体製筒しているため、現場での保温工事が不要です。
    用途厨房の排気用ダクトに。トラスコ品番206-7746材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)鋼鈑:0.5サイズ150Φ長さ(m)0.91呼び径(mm)150呼称FADM直管外径(mm)190断熱材厚20mm内径(mm)150
  • 鉄フレキ クリモト(栗本鉄工所)

    鉄フレキ

    クリモト(栗本鉄工所)
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
    材質亜鉛めっき鋼板長さ(m)2使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Fe】1536、【Zn】419耐圧(Pa)-500~+500
  • 配線ダクト(ノンハロ難燃PPダクト) 興和化成

    配線ダクト(ノンハロ難燃PPダクト)

    興和化成
    2,498税込2,748
    1本
    61日以内出荷
    環境配慮の製品です。(ハロゲン物質を含まない材料を使用) 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 側孔12.5mmと幅広にしています。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令等) 推奨工具のバーディーカッター等で簡単に切断できます。(ノコ刃で切断の場合、バリが発生します)
    材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100定尺(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイフレキホース V型 ケニス

    タイフレキホース V型

    ケニス
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    寸法(mm)202×206ホース長さ(m)5
  • タイフレキホース V型 ケニス

    タイフレキホース V型

    ケニス
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷
    寸法(mm)152×156ホース長さ(m)5
  • タイフレキホース V型 ケニス

    タイフレキホース V型

    ケニス
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷
    寸法(mm)126×130ホース長さ(m)5
  • タイフレキホース V型 ケニス

    タイフレキホース V型

    ケニス
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    寸法(mm)101×105ホース長さ(m)5
  • タイフレキホース V型 ケニス

    タイフレキホース V型

    ケニス
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    寸法(mm)91.0×95.0ホース長さ(m)5
  • タイフレキホース V型 ケニス

    タイフレキホース V型

    ケニス
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    寸法(mm)75.5×79.5ホース長さ(m)5
  • タイフレキホース V型 ケニス

    タイフレキホース V型

    ケニス
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    寸法(mm)65.5×69.5ホース長さ(m)5
  • タイフレキホース V型 ケニス

    タイフレキホース V型

    ケニス
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    寸法(mm)50.3×54.3ホース長さ(m)5
  • シンダス50 REX(レッキス工業)

    シンダス50

    REX(レッキス工業)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    配管の長さを一発測定。
    用途塩ビ配管において、45°エルボを2ヶ用いて編芯配管作業を行う際の寸法測定。適合サイズ50A測定値最大415mm

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管