カテゴリ
絞り込み
検出距離(mm)
- 1.5(27)
- 2(58)
- 3(34)
- 4(48)
- 5(74)
- 7(29)
- 8(55)
- 10(61)
- 15(50)
- 20(27)
- 30(37)
- 50(35)
- 100(36)
- 200(22)
- 300(38)
- 500(31)
- 1000(40)
- 2000(27)
- 3000(21)
- その他(29)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出方式
- -(33)
- その他(44)
- 反射型(42)
- 反射型その他(21)
- 回帰反射型(37)
- 拡散反射型(54)
- 正反射型(1)
- 距離設定反射型(12)
- 透過型(127)
- 限定反射型(36)
- 静電容量型(5)
- 高周波発振型(24)
検出対象
- その他(38)
- ガラス(1)
- 不透明体(61)
- 半透明体(7)
- 液体(5)
- 磁性金属(51)
- 透明体(14)
- 非磁性金属(21)
ヘッド形状
- -(39)
- その他(3)
- ネジ(54)
- 六角(1)
- 円(55)
- 溝(8)
- 角(140)
センサ形状
- -(11)
- F形(7)
- K形(10)
- L形(9)
- R形(8)
- T形(8)
- U形(6)
- Y形(3)
- その他(18)
- タテ形(3)
- ネジ形(47)
- フラット形(1)
- ヨコ形(3)
- 円柱形(27)
- 密着取付形(2)
- 標準形(1)
- 角形(50)
ブランド
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(733)
- RS PRO(649)
- SICK(342)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(340)
- 岩田製作所(254)
- ヤガミ(214)
- アサ電子工業(189)
- azbil(旧:山武)(182)
- 北陽電機(143)
- TELEMECANIQUE SENSORS(130)
- CHINO(チノー)(124)
- AUTONICS(オートニクス)(122)
- オムロンヘルスケア(106)
- BOURNS(104)
- PEPPERL+FUCHS(88)
- Baumer(86)
- ユーアールディ(82)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
- testo(テストー)(57)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・omron(オムロン)・RS PRO・SICK・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・岩田製作所・ヤガミ・アサ電子工業・azbil(旧:山武)・北陽電機・TELEMECANIQUE SENSORS・CHINO(チノー)・AUTONICS(オートニクス)・オムロンヘルスケア・BOURNS・PEPPERL+FUCHS・Baumer・ユーアールディ・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,644)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(31)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
商品豆知識

スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
磁気形近接センサ GLS
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
コンプレッションフィッティング
アズワン(2件のレビュー)¥1,430~税込¥1,573~1個当日出荷熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。材質ステンレス(SUS304)取付ねじサイズR(PT)1/8
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から70日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
補償導線(K熱電対用)
山里産業(ヤマリ)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色青(被覆)熱電対K熱電対用対数(P)1仕上外径(Φmm)4.1×2.4より線構成(本/mm)7/0.3アプリケーション一般(90℃まで)被覆材PVC
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲保護構造IEC規格 IP60検出距離溝幅: 5mm標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)35以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)応差0.025mmスリット幅(mm)5(溝幅)発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から69日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥3,800~税込¥4,180~1個当日出荷から66日以内出荷豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
近接センサ フラットタイプ TL-W
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
セパレータ3極
omron(オムロン)¥279税込¥3071個当日出荷オプションです。トラスコ品番165-1405材質磁器使用温度(℃)250 Max.適合保持器形PS-3S(R)RoHS指令(10物質対応)対応
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から92日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型短絡保護装備
被覆熱電対 T熱電対
CHINO(チノー)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。仕様被覆熱電対色【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767058-191114-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応検出対象不透明体
多回転ポテンションメーター HP-18
緑測器(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用
テープ形反射板 E39-R
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用)
岩田製作所(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個材質ポリアミド PA(66N)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー
A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。付属品取扱説明書適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
フォト・マイクロセンサ 超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95
omron(オムロン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から66日以内出荷材質投・受光部:ポリカーボネート(PC)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)15以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子赤外LED応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード)周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)応差0.025mm以下スリット幅(mm)5光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から69日以内出荷背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24766726-200527-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明体投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6検出対象不透明体
被覆熱電対(K熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥7,598~税込¥8,358~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。種別被覆熱電対熱電対K熱電対材質(脚)プラス:クロメル、マイナス:アルメル対数(P)1被覆材PVC、絶縁、シース
マイクロ近接センサ GX-12
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から72日以内出荷種類アンプ内蔵型ヘッド形状角消費電流(mA)15以下使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~95%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)最大応答周波数(kHz)0.5キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付センサ形状角型
...

























![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767058-191114-02.jpg)















![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24766726-200527-02.jpg)