絞り込み
検出距離(mm)
- 18
- 1.5(24)
- 2(57)
- 3(34)
- 4(50)
- 5(72)
- 7(30)
- 8(55)
- 10(64)
- 15(51)
- 20(27)
- 30(41)
- 50(35)
- 100(36)
- 200(23)
- 300(38)
- 500(35)
- 1000(40)
- 2000(27)
- 3000(22)
- その他(29)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出方式
- -(1)
- 反射型(2)
検出対象
- その他(2)
ヘッド形状
- -(1)
- ネジ(6)
- 円(1)
- 角(1)
センサ形状
- ネジ形(4)
- 円柱形(1)
ブランド
- omron(オムロン)(7)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
omron(オムロン)・Panasonic(パナソニック)・azbil(旧:山武)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
商品豆知識

スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2
omron(オムロン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から69日以内出荷締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)1.7以下表示灯動作表示:(赤色)応差検出距離の10%以下耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H
omron(オムロン)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から95日以内出荷品名センサ部検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
近接センサ APS-GKシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷実績のある汎用エコノミータイプ 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGK
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個85日以内出荷仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類ガラス基板検出保護構造IP40方向光軸:トップビュウレンズ装着不可スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象限定反射型