絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(768)
- RS PRO(648)
- SICK(342)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(340)
- 岩田製作所(254)
- ヤガミ(214)
- アサ電子工業(189)
- azbil(旧:山武)(182)
- 北陽電機(143)
- TELEMECANIQUE SENSORS(130)
- CHINO(チノー)(125)
- AUTONICS(オートニクス)(122)
- オムロンヘルスケア(107)
- BOURNS(103)
- PEPPERL+FUCHS(88)
- Baumer(86)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
- testo(テストー)(57)
- IDEC(和泉電気)(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

-40~125℃ 配管表面温度プローブ
エスコ¥14,000税込¥15,4001組(2個)翌日出荷高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m![[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101987-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷用途アスファルト測定範囲(℃)0/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径5.0×250
T熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷T熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.32測定方法T熱電対
K熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個4日以内出荷K熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
T熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)
エスコ¥4,800税込¥5,2801個翌日出荷T熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.33測定方法T熱電対
K熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷K熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.32測定方法K熱電対![0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64172835-240801-02.jpg)
0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個
エスコ¥605税込¥6661箱(5個)翌日出荷RoHS対応品仕様●全長(mm):27.7●材質:端子/黄銅(電気すずメッキ)、 スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ)、 絶縁体/ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:300V●電線抱合範囲:0.75~1.25mm2(AWG 18-16)●入数:5個●色:赤透明RoHS指令(10物質対応)対応
8P 圧着ペンチ モジュラー用
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷ケーブルの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着が可能。仕様●対応コネクタ:RJ45●能力:8P●全長(mm):190●ハンドル:コンフォートグリップ●調整可能な固定ブラケット付●モジュラー用
-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利 グラフィック表示により温度変化を素早く識別 測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。 フローと戻り温度の測定にも使用できます。 無線プローブタイプ 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。仕様電波範囲:100m質量(g)127.4タイプ無線プローブ外形寸法(mm)90×30×183(H)電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)-40~150精度±1.3℃(-20~85℃)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)150動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~60
0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)
エスコ¥24,000税込¥26,4001個翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア)![[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104315-190802-02.jpg)
[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル)
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷仕様1.2mケーブル測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RHセンサー寸法(mm)直径12×10mm
無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本仕様無線プローブタイプ測定範囲‐150/150hPaサイズ36(W)×23(D)×148(H)mm電源単4電池×3本(付属)精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa)分解能0.01hPa機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード![[EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102109-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサー
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷用途液性・粘性体・半固体測定範囲(℃)‐30.0/199.9コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.0×100![[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101969-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー
エスコ¥16,100税込¥17,7101個翌日出荷用途液性・粘性体測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径1.0×1000![[EA701SA-10,20用]一般計測用センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101944-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]一般計測用センサー
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷用途一般計測測定範囲(℃)‐100/700コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.2×250![[EA742GB-61用]アスファルトセンサー(K熱電対) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101804-190802-02.jpg)
[EA742GB-61用]アスファルトセンサー(K熱電対)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個4日以内出荷用途アスファルト用(オールステンレス)温度範囲(℃)0/300℃コード長さ(m)1.5m![表面気温センサー[-50/+199.9℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564303-180824-02.jpg)
表面気温センサー[-50/+199.9℃]
エスコ¥8,090税込¥8,8991個翌日出荷エスコ品番EA701CA-1全長(mm)100測定範囲(℃)-50~250測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい先端材質ステンレス![高温表面温度センサー [-50/+650℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564346-180824-02.jpg)
高温表面温度センサー [-50/+650℃]
エスコ¥9,600税込¥10,5601個翌日出荷エスコ品番EA701CA-3全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、ストレート表面用先端材質ステンレス![気体温度センサー [-50/+400℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564373-180824-02.jpg)
気体温度センサー [-50/+400℃]
エスコ¥8,100税込¥8,9101個翌日出荷エスコ品番EA701CA-4全長(mm)180測定範囲(℃)-50~400測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー空気MAX400℃先端材質ステンレス![液温センサー [-50/+500℃] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564337-180824-02.jpg)
液温センサー [-50/+500℃]
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷エスコ品番EA701CA-2全長(mm)130測定範囲(℃)-50~500測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー液温MAX500℃先端材質ステンレス
45°角度付 表面温度センサー
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷エスコ品番EA701CA-3B全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650角度(°)45測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、45°曲がり表面用MAX650℃先端材質ステンレス






![[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101987-190802-02.jpg)




![0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64172835-240801-02.jpg)





![[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104315-190802-02.jpg)






![[EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102109-190802-02.jpg)
![[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101969-190802-02.jpg)
![[EA701SA-10,20用]一般計測用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101944-190802-02.jpg)
![[EA742GB-61用]アスファルトセンサー(K熱電対) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101804-190802-02.jpg)
![[EA742GB-61用]極細センサー(K熱電対) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44101795-190802-02.jpg)
![表面気温センサー[-50/+199.9℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564303-180824-02.jpg)
![食品温度管理用センサー[-50/+400℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564382-180824-02.jpg)
![高温表面温度センサー [-50/+650℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564346-180824-02.jpg)
![気体温度センサー [-50/+400℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564373-180824-02.jpg)
![液温センサー [-50/+500℃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564337-180824-02.jpg)

![[EA701SD・SE・SF]用高温用センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06156376-180824-02.jpg)