絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- omron(オムロン)(594)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(332)
- 岩田製作所(254)
- 北陽電機(141)
- AUTONICS(オートニクス)(110)
- BOURNS(92)
- CHINO(チノー)(77)
- azbil(旧:山武)(75)
- ユーアールディ(74)
- testo(テストー)(54)
- IDEC(和泉電気)(53)
- 佐藤計量器製作所(45)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
- LEM(41)
- ifm electronic(36)
- アサ電子工業(28)
- エスコ(26)
- 山里産業(ヤマリ)(26)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(24)
- ブランドをもっと見る

温度センサーTCR-707
TGK(東京硝子器械)¥11,900税込¥13,0901個8日以内出荷TGK品番919-72-06-11型式TCE-707タイプ表面温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×110L
温度センサーTHD-700P
TGK(東京硝子器械)¥36,500税込¥40,1501個12日以内出荷TGK品番919-72-06-14型式THD-700Pタイプ温湿度用測定範囲(℃)温度-20~+60℃ 湿度0~100%寸法(Φ×mm)20Φ×184L
温度センサーTCR-704
TGK(東京硝子器械)¥6,990税込¥7,6891個8日以内出荷TGK品番919-72-06-13型式TCE-704タイプ中心温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
温度センサーTCE-705
TGK(東京硝子器械)¥7,490税込¥8,2391個8日以内出荷TGK品番919-72-06-12型式TCE-705タイプ空調用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
温度センサーTCR-701
TGK(東京硝子器械)¥11,900税込¥13,0901個8日以内出荷TGK品番919-72-06-09型式TCR-701タイプ高精度用測定範囲(℃)PT100-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
温度センサーTCE-709
TGK(東京硝子器械)¥5,490税込¥6,0391個8日以内出荷TGK品番919-72-06-10型式TCE-709タイプ一体型測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×230L
テフロン被服センサ RTH-3010
TGK(東京硝子器械)¥3,790税込¥4,1691個12日以内出荷離れた場所の温(湿)度データをワイヤレス送受信。TGK品番116-70-24-14型式RTH-3010摘要RTW-10用品名テフロン~R被覆センサー(600mm)
デジタル温度計用センサ MC-K7301
TGK(東京硝子器械)¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷用途静止表面用(中温)仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-09型式MC-K7301スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)0~+600形状(mm)25Φ×185
デジタル温度計用センサ MC-K7106
TGK(東京硝子器械)¥17,700税込¥19,4701個8日以内出荷用途アスファルト用(取手樹脂)TGK品番359-70-23-08型式MC-K7106使用温度(℃)0~+300形状(mm)5.0Φ×250
デジタル温度計用センサ MC-K7101
TGK(東京硝子器械)¥14,300税込¥15,7301個8日以内出荷用途一般測定用センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-05型式MC-K7101スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+700形状(mm)3.2Φ×250
デジタル温度計用標準センサ MC-K7100
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷用途標準センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-04型式MC-K7100スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+300形状(mm)2.3Φ×150
センサ延長ケーブル3mmRTH-3210
TGK(東京硝子器械)¥3,490税込¥3,8391個12日以内出荷TGK品番116-70-24-17型式RTH-3210摘要RTW-10用品名温度センサー・延長ケーブル(3m)