絞り込み
適合場所
- 事務所(1)
- 居間・居室(1)
- 工場・倉庫(3)
- 店舗(1)
取付寸法(mm)
- 555角(3)
- 560角(1)
- 620角(1)
ハネ径(cm)
- 50
- 8(18)
- 8.5(41)
- 10(39)
- 10.5(16)
- 11.5(36)
- 12(14)
- 14(40)
- 15(28)
- 16(7)
- 18(79)
- 20(84)
- 22(20)
- 23(10)
- 25(90)
- 30(74)
- 35(21)
- 40(35)
- 45(7)
- 60(23)
- ハネ径(cm)をもっと見る
ブランド
- 三菱電機(18)
- スイデン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 光新産業(2)
- 東芝キヤリア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から5日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相換気方式排気機外静圧(Pa)0
業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V
三菱電機(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台5日以内出荷電圧(V)200電源三相換気方式排気機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形
三菱電機(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域換気方式排気機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)
有圧換気扇 標準形・単相・排気
光新産業¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷から91日以内出荷適合場所屋内電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40
業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)
三菱電機¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 標準形・三相・排気
光新産業¥89,980~税込¥98,978~1台6日以内出荷から91日以内出荷相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
産業用有圧換気扇
三菱電機¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC2000V1分間。近接設置可能電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇
三菱電機¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能機外静圧(Pa)0
業務用有圧換気扇 防爆形 給気変更可能 3相200V
三菱電機¥139,800税込¥153,7801台欠品中質量(kg)26.8電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)142/180電源三相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)44/47.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×349風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4960/5760公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200羽根径(Φmm)500機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V
三菱電機¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷電圧(V)200電源三相公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型
スイデン¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化出力(W)400電源(V)3相200定格電流(A)2.1/2.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95ハネ径(mm)500騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5極数(P)6





![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)