カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(814)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(195)
- 協立エアテック(162)
- フカガワ(87)
- 高須産業(37)
- 未来工業(31)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- エスコ(8)
- 東洋アルミエコープロダクツ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- イチネンTASCO(7)
- 光新産業(7)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- スイデン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

吊金具他 吊金具 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷天井埋込形換気扇鋼板製FY-27・32・38タイプ用(2セット必要) 防振ゴム付(あらかじめ吊りボルトにナット、防振ゴムワッシャをすべてセットしての本体取付が容易。)材質鋼板製
エクステリア用部材 吸込グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷風量調節機能付仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100
気調システム 給気用グリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷吹出し風量調節可能厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
給排気グリル(風量調節形)
東芝キヤリア¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本色調(取付枠)マンセルN1
消音ダクト
東芝キヤリア¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から9日以内出荷付属品取付バンド 2個材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル色調(外カバー)グレー
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。2枚入り。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×249×9捕集効率(%)97
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター
三菱電機¥1,898税込¥2,0881台当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:J-ファンシリーズ、ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×161×9捕集効率(%)97
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター
三菱電機¥1,298税込¥1,4281台当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×104×9
差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台当日出荷プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
電動給気シャッター / BL認定品
三菱電機¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
別売ルーバー
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷から6日以内出荷ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。色ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
防火ダンパー FDL-RIO-2
フカガワ¥4,798~税込¥5,278~1台9日以内出荷火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
エアコン小窓パネル 配管用 13~15cm対応
オーム電機¥799税込¥8791個翌々日出荷アパートマンションなどにセパレート型ルームエアコンを取り付ける時、換気用小窓を利用して、配管を通す為に使用する補助部材です。小窓高さ13~15cm用材質AAS穴径(Φmm)65寸法(幅W×高さH)(mm)98×150(突起部を除く)
有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用)
光新産業¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷付属品ガード取付バンド、取扱説明書ハネ径(cm)20塗装色黒塗装ポリエチレンコーティング
ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から92日以内出荷材質不織布フィルター(カテキン入り)タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター
シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型
空研工業¥16,980~税込¥18,678~1台13日以内出荷換気用としての機能も備えた吹出口です。優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)134最大風速(m/s)6
家庭用 ステンレス製焼却炉
三和式ベンチレーター(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から7日以内出荷熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!。耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。材質ステンレス
風量調整ダンパー 丸形差込式
空研工業¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷風量調整ダンパー 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)300寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
風量調整ダンパー 丸形差込式
空研工業¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷風量調整ダンパー 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
低騒音14CMプラスチックルーバー
東芝キヤリア¥1,998税込¥2,1981台当日出荷材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセル2.5GY9.0/0.5材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F
協立エアテック¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から33日以内出荷吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
ユニバーサルグリル(フレーム付) V(H)-FR
協立エアテック¥5,798~税込¥6,378~1台22日以内出荷拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能