カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(814)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(195)
- 協立エアテック(162)
- フカガワ(87)
- 高須産業(37)
- 未来工業(31)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- エスコ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- イチネンTASCO(7)
- 光新産業(7)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- スイデン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

吊金具他 吊金具 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷天井埋込形換気扇鋼板製FY-27・32・38タイプ用(2セット必要) 防振ゴム付(あらかじめ吊りボルトにナット、防振ゴムワッシャをすべてセットしての本体取付が容易。)材質鋼板製
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から4日以内出荷風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
気調システム 給気清浄フィルター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷1Pass除去率(質量法、粒径10μm以上)80%以上仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
気調システム 給気用グリル 壁天井用
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台3日以内出荷風量調節可能 エルボは同梱されています。材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
自然給気口(フィルター付)
東芝キヤリア¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から6日以内出荷付属品クッション 2本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
産業用換気扇用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から10日以内出荷付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304寸法H(mm)15寸法G(mm)15
コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)(リレー内蔵機種用)
三菱電機¥3,898税込¥4,2881台当日出荷強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。リレー内蔵機種対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
ダクト用換気扇DCブランレスモーター搭載タイプ / 専用コントロールスイッチ(風量スイッチ選択時)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台当日出荷運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。定格15A・AC300V。DCタイプ専用。風量2ノッチ選択時外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×36.50
ロスナイセントラル換気システム / 分岐チャンバー(4分岐)
三菱電機¥7,598税込¥8,3581台29日以内出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×477×384
V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台当日出荷定格4A-300V。ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。市販の化粧パネルに着せ替えできます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
ロスナイシステム部材 / コントロールスイッチ
三菱電機¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から92日以内出荷運転表示ランプ付。プラスチックパネル。定格4A・AC300V外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
ダクト用ロスナイ専用 / 高性能除じんフィルター
三菱電機¥1,798税込¥1,9781台欠品中外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×244×9
ロスナイシステム部材 / 交換用高性能除じんフィルター
三菱電機¥1,598税込¥1,7581台当日出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×187×9捕集効率(%)97
深形フード / (ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台欠品中耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
自然給気ユニット(天井取付)
三菱電機¥4,298税込¥4,7281台当日出荷から6日以内出荷過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付材質プラスチック製質量(kg)0.45適合パイプ径(Φmm)Φ100通過風量(m3/h)27
ネオフレキ NF(アルミフレキ)
フカガワ¥1,398~税込¥1,538~1本6日以内出荷アルミフレキのスタンダードタイプです。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金
防鳥フード
HOJO¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷防鳥網(ステンレス製/無塗装):パンチング10角抜き加工※組み立て式。用途換気扇用フード材質ステンレス色ツヤ消しブラック寸法D(mm)175
ロスナイ用 交換用 外気清浄(除じん)フィルター
三菱電機¥959税込¥1,0551枚92日以内出荷ロスナイ セントラル換気システム仕様重量法捕集効率(%):82色ホワイト入数(枚)1フィルター不織布フィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×239×30
ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から92日以内出荷材質不織布フィルター(カテキン入り)タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式
空研工業¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷風量調整ダンパー レバー式 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下