13ページ目: 換気扇部材

1,983件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフードファン用システム部材 / 差圧式給気ユニット 三菱電機

    レンジフードファン用システム部材 / 差圧式給気ユニット

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    プラスチック製。レンジフードとの併用に最適。室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン。ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。天井取付不可
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×215×158捕集効率(%)75
  • 交換用外気清浄フィルター 三菱電機

    交換用外気清浄フィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    92日以内出荷
    P-18QDLF6-BL専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
    捕集効率(%)82
  • 防火ダンパー付深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機

    防火ダンパー付深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード、防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ150mm。防虫網は10メッシュ。防火ダンパー付(防火設備該当品)。建材試験センター証明番号:第01EG022号
    質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×220×173.50
  • 丸形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機

    丸形フード / (ステンレス製・防虫網付)

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ150mm
  • 標準換気扇 / 交換用フィルター 三菱電機

    標準換気扇 / 交換用フィルター

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    サブフィルター1枚同梱。形状:パンチングメタル
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×226×30
  • 標準換気扇 / 交換用フィルター 三菱電機

    標準換気扇 / 交換用フィルター

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    2枚入り。形状:サブフィルター
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×210
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付)

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    6日以内出荷
    耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(キャップ部)。抜け止め金具付(スプリング式)
    質量(kg)0.2適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • DVF-14MRK8用グリスフィルタ 東芝キヤリア

    DVF-14MRK8用グリスフィルタ

    東芝キヤリア
    4,198税込4,618
    1セット(2枚)
    9日以内出荷
  • 屋外フード(アルミ製) Panasonic(パナソニック)

    屋外フード(アルミ製)

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    3日以内出荷
    着脱網取付可能形・組立式
    材質耐食アルミニウム合金質量(kg)1寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
  • ロスナイフィルターPZ-N350CF2 三菱電機

    ロスナイフィルターPZ-N350CF2

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用ロスナイ フィルター 三菱電機

    業務用ロスナイ フィルター

    三菱電機
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    予備フィルター
  • エアカーテン用部材 化粧パネル 三菱電機

    エアカーテン用部材 化粧パネル

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 有圧換気扇用 ステンレス 防虫網 三菱電機

    有圧換気扇用 ステンレス 防虫網

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
  • レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板 Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様幅75cmタイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm寸法B(mm)749
  • 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ウォーム式)

    フカガワ
    3,998税込4,398
    1台
    9日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
  • パワーフレキ PF(アルミフレキ) フカガワ

    パワーフレキ PF(アルミフレキ)

    フカガワ
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板なので錆びにくく非常に軽量です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。マイルズフレキ(鉄フレキ)と同等の強度をもち、ネオフレキの約3倍の強度を有します(メーカー比)。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    7,198税込7,918
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:15m/s以下材質亜鉛呼び径200寸法P51寸法Q351寸法D198寸法R238寸法S283
  • FKワイヤーフレキ_200Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_200Φx10m

    フカガワ
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)200
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×120×19
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    業務用ロスナイDCマイコン/DCリプレースマイコンでモニター出力信号を4種類出力可能。ロスナイの動作状況を外部へ出力できます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】86×53×60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    天井面にフィットし、インテリアを活かしたフラットデザインパネルです(加湿付専用パネルは、天井材組込形があり、天井面にフィットしたデザインに仕上がります)。パネル色調:マンセル6.4Y8.9/0.4
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。パネル色調:マンセル5.6Y9.0/0.5。24時間換気シール同梱
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×37.80
  • 丸排気アタッチメント 三菱電機

    丸排気アタッチメント

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプの接続。鋼板製。接続パイプ:Φ150mm
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】350×322×177
  • グリスフィルター 三菱電機

    グリスフィルター

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    金属製特殊フィルター組み込み。パンチングメタル製フィルターに金属製特殊フィルター組込み
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】343×380×30
  • キツチンフード 三菱電機

    キツチンフード

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    フード上部にも吸込口を設け効率よく排気します。システム部材P-60GF-M取付可能。レンジ専用フード。メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】599×580×550
  • 防振吊り金具 三菱電機

    防振吊り金具

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1組(4個)
    4日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×38×24
  • グリース カップ SUGICO(スギコ)

    グリース カップ

    SUGICO(スギコ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304サイズ(mm)167×102×H100
  • 多機能センサースイッチ Panasonic(パナソニック)

    多機能センサースイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
  • 換気扇用フィルター (トイレ・浴室用) エスコ

    換気扇用フィルター (トイレ・浴室用)

    エスコ
    570税込627
    1袋(3枚)
    翌日出荷
    セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
    用途トイレ浴室換気扇などに材質抗菌・消臭不繊布厚さ(mm)2質量(g)7サイズ(mm)300×300
  • アレルブロックフィルター換気かまち用(窓の通気口用) 東洋アルミエコープロダクツ

    アレルブロックフィルター換気かまち用(窓の通気口用)

    東洋アルミエコープロダクツ
    459税込505
    1枚
    5日以内出荷
    抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。窓の通気口用。4回分1枚入り。
  • 換気扇フードカバー アミなし 伊藤電気製作所

    換気扇フードカバー アミなし

    伊藤電気製作所
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    材質PP樹脂アイボリー摘要アミは付いていません寸法A(mm)375寸法D(mm)405寸法E(mm)182寸法B(mm)375寸法C(mm)407取付換気扇30cm
  • 角型フード HOJO

    角型フード

    HOJO
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    用途換気扇用フード材質ステンレス厚さ(mm)0.4寸法(mm)ビス穴:4、穴芯:222×172寸法(幅W×高さH)(mm)246×196出幅(mm)102切込寸法(mm)150×199
  • ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ 三菱電機

    ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1台
    92日以内出荷
    ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
    仕様グリルタイプ:フラットインテリアタイプ周波数50Hz/60Hz入数1台
  • ロスナイ用 小口径給排気パイプ Φ70~90用 三菱電機

    ロスナイ用 小口径給排気パイプ Φ70~90用

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1個
    92日以内出荷
    適合サイズ(Φmm)70~90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×310入数(個)1
  • ロスナイ 換気扇用コントロールスイッチ 三菱電機

    ロスナイ 換気扇用コントロールスイッチ

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    92日以内出荷
    用途ロスナイ 換気扇用システム部材 換気扇用コントロールスイッチです材質プラスチック製パネルスイッチ強・弱スイッチ定格15A AC 300Vランプ運転表示ランプ付入数(個)1
  • バス乾 天井隙間パネル 三菱電機

    バス乾 天井隙間パネル

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    92日以内出荷
    開口寸法 □360mm~□500mmまでの天井開口を覆うことができます。(天井面は、□540mmまで覆うことができます。)
    用途三菱電機社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する部材です仕様開口:□500mmタイプ適合機種V-251BZ5取付野縁据付対応タイプ入数1台
  • 給気清浄フィルター フィルターボックス付 三菱電機

    給気清浄フィルター フィルターボックス付

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    92日以内出荷
    ダクト用システム部材 専用フィルターボックス(高性能フィルター・アレル除菌フィルター付)
    仕様捕集率:10μm以上の粒子約97%(質量法)材質<交換用フィルター>ダイニック製<フィルターボックス>ポリプロピレン<アレル除菌フィルター>ポリエステル種類不織布フィルター入数(個)1
  • グリル取付用フィルター 三菱電機

    グリル取付用フィルター

    三菱電機
    569税込626
    1枚
    92日以内出荷
    換気用タイプに「ほこり取りフィルター」が新登場!。排気用角形格子グリル・Φ100mmに「ほこり取りフィルター」を設置するだけで羽の汚れを抑えられ、らくらくメンテナンスが可能です
    用途V-08PALD6、V-08PHLD6、V-08PA6、V-08PAD6パイプ用ファン専用のほこり取りフィルターです適合機種Φ100mm樹脂製16メッシュ対象機種 V-08PALD6、V-08PHLD6、V-08PA6、V-08PAD6パイプ用ファン種別グリル取付用フィルター材質合成樹脂クロ入数(枚)1
  • インテリア給排気グリル 三菱電機

    インテリア給排気グリル

    三菱電機
    5,698税込6,268
    1台
    92日以内出荷
    室内インテリアにマッチした質感高いグリルデザイン。グリル部ワンタッチ取付。丸穴据付。給気用途使用可能(別売フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)
    仕様据付場所:天井・壁・床(ただし踏みつけられない場所)材質プラスチック製機能丸穴据付、給気用途使用可能(別途フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)、グリル部ワンタッチ取付入数1台
  • スーパーワンタッチレンジフードカバー60cm~90cm用 東洋アルミエコープロダクツ

    スーパーワンタッチレンジフードカバー60cm~90cm用

    東洋アルミエコープロダクツ
    629税込692
    1枚
    翌日出荷

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇部材