カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- CFC(4)
- HCFC(4)
- HFC(4)
- HFO(1)
- HFO1233zd(1)
- HFO1234yf(1)
- HFO1234ze(1)
- R11(1)
- R12(8)
- R13(1)
- R22(9)
- R32(12)
- R134a(15)
- R404A(12)
- R407C(12)
- R410A(11)
- R500(3)
- R502(8)
- R507A(10)
- その他(15)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- アサダ
- イチネンTASCO(653)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(227)
- エスコ(154)
- BBKテクノロジーズ(119)
- ロビネア(ROBINAIR)(48)
- A-Gas Japan(28)
- 日東工器(20)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- プロステップ(12)
- JTC(10)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(4)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
特価

チャージングスケールCS50Ⅲ
アサダ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に付属品9Vアルカリ乾電池、ケース質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源9Vアルカリ乾電池精度±5g計量皿寸法(mm)240×240電池寿命(時間)60測定単位5gオートパワーオフ3時間
リークディテクタLD330
アサダ¥45,980税込¥50,5781台当日出荷温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別HFC、HCFC、CFC、HFO、R474A、R474B、R479A
フィルタドライヤ 032F
アサダ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護用途冷媒の簡易再生トラスコ品番364-0043適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]質量(g)200内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス
R407C等用チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
デジタルMiniマニホールドMS-100
アサダ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ
アサダ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
フィルタドライヤ 032
アサダ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護用途冷媒の簡易再生トラスコ品番364-0051適合機種TC内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアオス
R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)
アサダ¥7,798~税込¥8,578~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
デジタル真空ゲージ5/16R
アサダ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
リークディテクタ TEK-Mate
アサダ¥68,980税込¥75,8781台当日出荷アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース仕様ガス導入方式:ガス吸引方式トラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
5/16”バルブコア抜きツール
アサダ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。仕様アクセスポート付き適合R401A、R32ねじ径(inch)5/16オス×5/16メスアズワン品番64-6747-83対応冷媒種別R401A、R32接続ポート径5/16オス(異径アダプタ)
デジタルバキュームゲージVGW-mini
アサダ¥21,980税込¥24,1781個欠品中大型空調機器、冷凍機の真空引き試験に。大きくて見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ。Bluetooth通信アプリ連携によりアプリ上で真空テストが可能。また、テスト結果をすぐデータ化。付属品フィルタ、パッキン、収納ケース測定範囲0.133~2,500Pa(1~19,000ミクロン)質量(g)145電源充電式リチウムイオンバッテリ(満充電時の動作時間20時間以上)精度0.133~1330Pa 測定値士10%分解能0.133Pa(0.133Pa ~ 53.2Pa)、1.33Pa(53.2Pa ~ 399Pa)、13.3Pa(399Pa ~ 1330Pa)、33.3Pa(1330Pa ~ 2500Pa)ポートサイズ1/4"オス
ピアシングバルブ
アサダ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い。回収効率もUP。用途サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に本体質量(g)480適合銅管径1/4インチ~1/2インチ接続ポート1/4インチ フレア(バルブコア付)
高圧クイックジョイント1/4
アサダ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷カプラで簡単にジョイントできます。用途カーエアコンのサービスポートとチャージングホースのワンタッチ接続に。トラスコ品番866-7029タイプ高圧2018年トラスコ掲載ページ4 1513接続サイズ1/4インチ
フィルタドライヤ 162
アサダ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。適合機種フロンクリーナ容積(乾燥剤)262cm3ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオスアズワン品番64-6748-94
オイルセパレータ
アサダ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷回収装置の吐出側高温冷媒熱を利用した熱交換タイプのオイルセパレータ。全てのポートにバルブが付いて操作に便利。ボンベに引っ掛けるフックはダブルフックで安定性大。回収済みフロンの再利用時の必須アイテム。質量(kg)2.59寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×375容積内容積:1400ccねじ径(inch)フレア1/4オスアズワン品番64-6753-42
R410A/R32用リキッドチャージアダプタ
アサダ(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。適合小型機器トラスコ品番852-1228ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオスアズワン品番64-6755-33対応冷媒種別R410A/R32
デジタル真空ゲージ5/16L
アサダ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】4CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
TEK-CHECK
アサダ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷リークディテクタがフロンに正常に反応するかの動作チェックや感度のチェック。感度5~9g/年以上対応機種アキュブローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK-Mate、D-TEKセレクト、Compass使用ガスフロンガスR134aアズワン品番64-6750-93
フィルタ
アサダ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷回収冷媒の不純物・切粉等を除去し、回収装置を保護。ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアメスアズワン品番64-6752-74
デジタル真空計 パイロットPlus
アサダ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
R410A/R32用ボンベアダプタ
アサダ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。トラスコ品番376-0685対応冷媒種別R410A/R32アダプタサイズW26-14メス×5/16オス
R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥4,898~税込¥5,388~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
4サイズバルブキーレンチ
アサダ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。1本で4サイズ対応。片面2サイズのリバーシブルタイプ。全長(mm)140寸法(inch)四角:3/16・1/4・5/16・3/8アズワン品番64-6755-49