絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(14,968)
  • 三菱電機(9,917)
  • ネグロス電工(1,967)
  • ODELIC(オーデリック)(1,832)
  • 東芝ライテック(1,376)
  • コイズミ照明(1,328)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • オーム電機(1,059)
  • 岩崎電気(1,041)
  • ENDO(遠藤照明)(981)
  • DAIKO(大光電機)(932)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(823)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(598)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(533)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(359)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイログ アサダ

    ナイログ

    アサダ(68件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
    用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用
  • 壁掛用洗浄カバー アサダ

    壁掛用洗浄カバー

    アサダ(35件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
    トラスコ品番829-1496セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー種別ルームエアコン用質量(kg)1.3
  • フィンコームセット アサダ

    フィンコームセット

    アサダ(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
    トラスコ品番364-0141質量(g)105適合ピッチ(mm)(フィンピッチ)8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
  • フィンクリーナ アサダ

    フィンクリーナ

    アサダ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
    トラスコ品番364-0159質量(g)150適合ピッチ(mm)すべてに対応
  • チャージングスケールCS50Ⅲ アサダ

    チャージングスケールCS50Ⅲ

    アサダ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
    用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に付属品9Vアルカリ乾電池、ケース質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源9Vアルカリ乾電池精度±5g計量皿寸法(mm)240×240電池寿命(時間)60測定単位5gオートパワーオフ3時間
  • リークディテクタLD330 アサダ

    リークディテクタLD330

    アサダ
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
    付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別HFC、HCFC、CFC、HFO、R474A、R474B、R479A
  • フレアタイト アサダ

    フレアタイト

    アサダ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷
    冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
    用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
  • 先端カバー アサダ

    先端カバー

    アサダ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    リークディテクタLD316/LD316C専用先端キャップ
  • フィルタドライヤ 032F アサダ

    フィルタドライヤ 032F

    アサダ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
    用途冷媒の簡易再生トラスコ品番364-0043適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]質量(g)200内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス
  • 天カセ用洗浄カバー アサダ

    天カセ用洗浄カバー

    アサダ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    天カセ用パッケージエアコン室内機の洗浄に。エアコン内部の汚れ、悪臭、冷暖房能力の低下を解消。耐久性バツグン。100~200回のくり返し使用可。小型~10馬力まで1枚で調整可能。
    トラスコ品番829-1497セット内容天カセカバーホース付(最大時:560 × 1000×600mm、排水ホース1.5m)、フック付チェーン4本、養生マスカー1100mm × 25m、クリップ種別天カセ用
  • ケーブルアダプタ アサダ

    ケーブルアダプタ

    アサダ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • マニホールドケース アサダ

    マニホールドケース

    アサダ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    マニホールドを衝撃や振動から保護!!
    寸法(縦×横×高さ)(mm)120×340×340アズワン品番64-6753-62
  • 3/8チャージングホースプラス2 アサダ

    3/8チャージングホースプラス2

    アサダ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
  • ピアシングバルブ用ガスケット アサダ

    ピアシングバルブ用ガスケット

    アサダ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    適合ピアシングバルブ(TF014)トラスコ品番376-0600
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ アサダ

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • フレアキャップ アサダ

    フレアキャップ

    アサダ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(6個)
    当日出荷
    圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。 収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
    材質プラスチック製
  • デジタルMiniマニホールドMS-100 アサダ

    デジタルMiniマニホールドMS-100

    アサダ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • 耐熱マット アサダ

    耐熱マット

    アサダ(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1枚
    当日出荷
    銅管のろう付け時のバーナ炎の遮断に。火炎温度1000℃対応。
    火炎温度(℃)1000寸法(長さL×幅W)(mm)300×500アズワン品番65-2353-37
  • フィルタドライヤ 032 アサダ

    フィルタドライヤ 032

    アサダ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
    用途冷媒の簡易再生トラスコ品番364-0051適合機種TC内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアオス
  • R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダ

    R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ

    アサダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
    対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • 5/16 ホースパッキンH(6ヶ入) アサダ

    5/16 ホースパッキンH(6ヶ入)

    アサダ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    補修用ホースパッキンです。
    質量(g)250
  • フロン回収済シール アサダ

    フロン回収済シール

    アサダ(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(100枚)
    当日出荷
    文字内容フロン回収済寸法(幅W×長さL)(mm)70×70
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ
    7,798税込8,578
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • デジタル真空ゲージ5/16R アサダ

    デジタル真空ゲージ5/16R

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
  • 1/4 ホースパッキンH(6ヶ入) アサダ

    1/4 ホースパッキンH(6ヶ入)

    アサダ(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(6個)
    当日出荷
    補修用ホースパッキンです。
    質量(g)250
  • ジャストフィット電磁弁オープナー アサダ

    ジャストフィット電磁弁オープナー

    アサダ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    フロン回収時、冷凍空調機器の電磁弁を強制的に開けて、フロンを完全回収します。
    トラスコ品番759-6995質量(g)100適合サイズ(mm)Φ10、12.5、15、18大きさΦ42mm×(H)30mm
  • クイックアダプタ90° アサダ

    クイックアダプタ90°

    アサダ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    システムポートと銅管の接続などに。
  • キャリングケース2CFM-BL18 アサダ

    キャリングケース2CFM-BL18

    アサダ
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    適合機種充電式真空ポンプ2CFM用
  • エアコン室外機保護マット 室外機まもる君 アサダ

    エアコン室外機保護マット 室外機まもる君

    アサダ
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    使う事が当たり前になる,それが常識になる。マグネットで簡単取付,マットがズリ落ちない!。ネジ,ナットなどの紛失を防ぐ収納ポケット付!。マニホールドを掛けれるフック付!。キズから守るキルティング生地
    寸法(mm)約500×700
  • 排水用延長ホース アサダ

    排水用延長ホース

    アサダ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1.5
  • リークディテクタ TEK-Mate アサダ

    リークディテクタ TEK-Mate

    アサダ
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
    付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース仕様ガス導入方式:ガス吸引方式トラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
  • 5/16”バルブコア抜きツール アサダ

    5/16”バルブコア抜きツール

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
    仕様アクセスポート付き適合R401A、R32ねじ径(inch)5/16オス×5/16メスアズワン品番64-6747-83対応冷媒種別R401A、R32接続ポート径5/16オス(異径アダプタ)
  • デジタルバキュームゲージVGW-mini アサダ

    デジタルバキュームゲージVGW-mini

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    大型空調機器、冷凍機の真空引き試験に。大きくて見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ。Bluetooth通信アプリ連携によりアプリ上で真空テストが可能。また、テスト結果をすぐデータ化。
    付属品フィルタ、パッキン、収納ケース測定範囲0.133~2,500Pa(1~19,000ミクロン)質量(g)145電源充電式リチウムイオンバッテリ(満充電時の動作時間20時間以上)精度0.133~1330Pa 測定値士10%分解能0.133Pa(0.133Pa ~ 53.2Pa)、1.33Pa(53.2Pa ~ 399Pa)、13.3Pa(399Pa ~ 1330Pa)、33.3Pa(1330Pa ~ 2500Pa)ポートサイズ1/4"オス
  • デジタル真空ゲージ アサダ

    デジタル真空ゲージ

    アサダ
    7,998税込8,798
    1組
    3日以内出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間
    仕様耐圧:3MPa
  • ピアシングバルブ アサダ

    ピアシングバルブ

    アサダ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い。回収効率もUP。
    用途サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に本体質量(g)480適合銅管径1/4インチ~1/2インチ接続ポート1/4インチ フレア(バルブコア付)
  • 高圧クイックジョイント1/4 アサダ

    高圧クイックジョイント1/4

    アサダ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    カプラで簡単にジョイントできます。
    用途カーエアコンのサービスポートとチャージングホースのワンタッチ接続に。トラスコ品番866-7029タイプ高圧2018年トラスコ掲載ページ4 1513接続サイズ1/4インチ
  • フィルタドライヤ 162 アサダ

    フィルタドライヤ 162

    アサダ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
    適合機種フロンクリーナ容積(乾燥剤)262cm3ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオスアズワン品番64-6748-94
  • ピアシングバルブ用替刃 アサダ

    ピアシングバルブ用替刃

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合ピアシングバルブ(TF014)トラスコ品番376-0596
  • クイックアダプタ(異径接続用) アサダ

    クイックアダプタ(異径接続用)

    アサダ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途異径の接続口の接続に。
  • オイルセパレータ アサダ

    オイルセパレータ

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    回収装置の吐出側高温冷媒熱を利用した熱交換タイプのオイルセパレータ。全てのポートにバルブが付いて操作に便利。ボンベに引っ掛けるフックはダブルフックで安定性大。回収済みフロンの再利用時の必須アイテム。
    質量(kg)2.59寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×375容積内容積:1400ccねじ径(inch)フレア1/4オスアズワン品番64-6753-42

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材