イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • カートリッジ イチネンTASCO

    カートリッジ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷
    TA470KG用のカートリッジ
  • 漏電遮断機テスター イチネンTASCO

    漏電遮断機テスター

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様漏電ブレーカーの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定) リモート測定機能を使用すれば、測定コードを端子につなぐだけで自動的に測定が可能です。最初に回路の電圧を表示し、1秒後に動作時間または感度電流の測定が開始されます。 電圧自動判別 100V回路、200V回路、400V回路を自動的に判別するため電圧の切替が必要ありません。 感度電流測定 試験電流を自動的に増加させ、トリップした時点での電流値を表示します。 接触電圧自動検出 アースを用いた測定の際、接地不良による感電を防ぐため、漏電遮断器テスト時(試験電流を流したとき)に接地電極または保護導体の電圧を自動検出し、AC50Vにて測定を停止し、警告します。注:本器では、反限時形漏電遮断器において、試験電流:「定格感度電流の2倍」「500A」の測定ができません。(JIS C 8371)上記以外の配線方法もありますので、詳細につきましては取扱説明書をご確認ください。×5|×1|×1/2|感度電流(mA)動作時間・感度電流測定|定格電圧100V±10% 200V-10~+32%400V±10% 50/60Hz動作時間・感度電流測定|定格感度電流15/30/50/100mA|15/30/50/100/200/500mA|15/30/50/100/200/500mA
  • マルチテスター イチネンTASCO

    マルチテスター

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様導通ブザー付アナログテスタ 多機能のアナログマルチテスタです。 導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック、温度測定機能付(別売温度プローブを使用して) 携帯用ケース付0.3/3/12/30/120/300/600V測定範囲|交流電圧12/30/120/300/600V測定範囲|直流電流60μ/30/300mA
  • 小型酸素モニター本体セット イチネンTASCO

    小型酸素モニター本体セット

    イチネンTASCO
    97,980税込107,778
    1セット
    5日以内出荷
  • フォークカレントテスタ イチネンTASCO

    フォークカレントテスタ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様オープンセンサでAC/DCの電流測定が可能です。 真の実効値測定で歪んだ波形に威力を発揮します。 電圧感知機能で活線チェック。 DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチ ゼロ調整。 オートパワーOFF機能 データホールド機能(ACA/DCAのみ)ACA0~100.0A DCA0~±100.0A測定範囲|電圧感知機能(NCV機能)NCV:非接触で電圧の有無を判別(被覆線・裸線兼用)80V以上の電圧検出時に”HI”表示の点滅およびブザーの断続音クレストファクター波高率2.5
  • デジタルアナログマルチテスタ イチネンTASCO

    デジタルアナログマルチテスタ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様持ち運びに便利なケース一体型 持ち運びに便利なハードケース一体式。 コンデンサ容量、周波数、デューティー比測定機能付。400m/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|直流電流40m/400mA
  • コンパクト塩分計(twin-Salt-22) イチネンTASCO

    コンパクト塩分計(twin-Salt-22)

    イチネンTASCO
    45,980税込50,578
    1個
    12日以内出荷
    仕様測定原理…イオン電極法 必要試料量…0.3ml以上 測定範囲…2~9900 ppm(mg/L) 校正点数…最大2点 主な機能…低濃度・高濃度校正点の任意変更可能/温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース ナトリウムイオン標準液(150ppm,2000ppm) 各1本(14mL) / サンプリングシートB 5枚
  • コンパクトパワーメーター イチネンTASCO

    コンパクトパワーメーター

    イチネンTASCO
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様簡単・確実な電力測定を実現したコンパクトパワーメータ。単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式、三相4線式測定項目電圧、電流、周波数、有効電力演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
  • コンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B) イチネンTASCO

    コンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B)

    イチネンTASCO
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    仕様測定原理…交流2極法 必要試料量…0.12ml以上 測定範囲…電気伝導率:0~199.9mS/cm(0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 校正点数…最大3点 主な機能…自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL) / 処理液 1本(14mL)
  • コンパクトpHメーター イチネンTASCO

    コンパクトpHメーター

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷

空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用その他計測器