カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R11(1)
- R12(4)
- R22(7)
- R32(5)
- R134a(5)
- R290(1)
- R404A(9)
- R407C(9)
- R410A(7)
- R502(1)
- R507A(2)
- R600a(1)
- R1234yf(2)
- その他(1)
ブランド
- イチネンTASCO
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(101)
- アサダ(27)
- エスコ(8)
- BBKテクノロジーズ(8)
- JTC(6)
- プロステップ(5)
- スペクトロニクス(4)
- デンゲン(3)
- A-Gas Japan(3)
- TRACERLINE(2)
- アズワン(1)
- カスタム(1)
- ZIRCON(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- JAPPY(1)
- ギガ・セレクション(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- 菅原研究所(1)

UVブラックライト(3灯)
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
伸縮ロッド付空気センサー
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。使用温度範囲(℃)-50~200長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110コード長さ(cm)140
表面センサー付デジタル温度計セット
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
デジタル温度計デラックスセット
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781セット当日出荷空調設備業者様必須のセットです。セット内容延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池測定温度範囲(℃)表面・空気/-50~200
高感度赤外線検知方式リークテスタ
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
隔測指示温度計(背面取出式)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等感温部(mm)8Φ×100管長(mm)(リード管)1500測定温度範囲(℃)-40~+40
新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
デジタル温度計
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。付属品収納ケース寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)-99.9~+1200分解能0.1℃/1℃分解能自動切替分解能(℃)0.1/1※(自動切替)許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
接続用耐圧ホース20m
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個欠品中耐圧気密試験用接続ホース接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)20
食添リークフォーマー
イチネンTASCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。 食品ショーケースなどの検査に適しています。 ”わずかな漏れ”でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。 エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。 全ての原料に食品添加物を使用しています。容量(g)345
高精度エレクトロニックチャージャー
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。用途フロンガスの充填に質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D)電源(V)(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)※いずれか一方載台寸法(mm)長さ230×幅230秤量50kg(20kgボンベ対応)分解能/充填精度5g
ソーラー温度計
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ソーラーバッテリー駆動でエコ測定 。 バッテリー切れの心配無用。庫内温度をチェックし続けます。 ショーケース内の温度も手軽にチェック。最大/最小値表示で異常温度も見逃しません。 ソーラー駆動。 マグネット付。 最大/最少表示。寸法(mm)40×100×15測定精度±1.5℃ (-19.9~+150.0℃) ±2.5℃ (-50~-20℃)分解能0.1℃ (-19.9~+150.0℃)、 1℃ (-50~-20℃)コード長さ(cm)90測定温度範囲(℃)-50~+150
紫外線カットゴーグル
イチネンTASCO¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷TA434EA・TA434EG・TA434EHは黄色のゴーグル、TA434ECは透明のゴーグルが適合します。 黄色ゴーグルは、蛍光剤の発光を鮮やかにします。
2重管温度計直型(0~+100℃)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 L(mm)…25
高感度赤外線検知方式リークディテクター
イチネンTASCO¥88,980税込¥97,8781台欠品中■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付。被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
2重管温度計直型(0~+100℃)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)0~+100取付ネジ径R:1/2感知距離(mm)50
スマートフォン用赤外線カメラ
イチネンTASCO¥57,980税込¥63,7781台当日出荷お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃検出器非冷却マイクロボロメーター解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)視野角55×43° (±1°計測範囲-20~400℃温度分解能(℃)0.15モードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像撮影距離(cm)15~(30~)フレームレート8.7Hzパレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
空気センサー付温度計セット
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)測定温度範囲(℃)-50~200
チッソガス調整器
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷チッソ耐圧気密テスト対応。 新冷媒の耐圧気密テストも可能。 ホース接続側1/4インチフレア仕様。使用圧力(MPa)5使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~10
リークフォーマー
イチネンTASCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険性がありません。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μm穴、4~5×10^3Paの差圧によって発泡します。 中性です。容量(g)345
デジタル温度計 表面内部センサーセット
イチネンTASCO¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。測定温度範囲(℃)(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
スマートフォン用赤外線カメラ
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台当日出荷お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、。鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。仕様焦点固定:30cm~無限大温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1対応OSiOS/Android兼用精度(℃)±3または±5%解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)温度分解能(℃)0.07モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSXフレームレート8.7Hz動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45モデルFLIR ONE Edge Pro稼働時間(分)バッテリー:90
接続用耐圧ホース10m
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐圧気密試験用接続ホース接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)10
接続用耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷耐圧気密試験用接続ホース接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)5
サイトチェック 470ml
イチネンTASCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷低温-46℃まで使用可能暗所で視認しやすい蛍光剤入りのNEWガス漏れ検知液。 水溶性以外の気体の検知に使用できます。 冷媒配管・ガス管・エアー配管などでの漏れを確認できます。 93℃まで使用可能で冷凍回路の高圧側にも使用できます。 泡の保持力が高く、消えにくい原料を使用しています。 防錆性があり、金属を腐食させません。 ポリエチレン管への使用も可能です。 JIS-Z2329準拠品。 JRA規格GL-14対応品。容量(mL)470
接続ホース
イチネンTASCO¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から6日以内出荷接続口径(inch)1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30対応冷媒種別R404A,R407C等
スマートフォン用赤外線カメラ
イチネンTASCO¥44,980税込¥49,4781台当日出荷お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可。iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性がありますその他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSiOS/Android兼用分解能【温度】0.07℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定30cm~無限大動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45モデルFLIR ONE Edge稼働時間(分)90
高精度エレクトロニックチャージャー
イチネンTASCO¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷冷媒回収時の複数ボンベの載せ替えに便利な積算ホールド機能搭載の最新モデル!。視認性に優れたデジタル表示。使いやすいサイズに設計されたコントローラーには大きく見。やすいバックライト付ディスプレイを搭載。重量表示も見や。すい表示方法を採用しています。質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)0~40電源DC9V(006Pアルカリ電池)(約15時間使用可能)分解能(2g→5g)、ひょう量:2gまたは5g/100k、寸法(長さL×幅W)(mm)載台:230×230寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)415×325×90適正荷重(kg)ボンベ:~20
















































![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)