絞り込み
冷媒の種類
  • R32(24)
  • R410A(28)
  • その他(1)
接続口径
  • 5/16
  • 1/8(1)
  • 1/4(58)
  • 3/8(3)
  • 7/16(3)
  • M10(2)
  • M12(2)
ホース長さ(m)
  • 0.9(1)
  • 0.92(8)
  • 1(1)
  • 1.5(8)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(37)
  • エスコ(8)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(8)
  • BBKテクノロジーズ(6)
  • アサダ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
R32(24)
R410A(28)
その他(1)
  • マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウ

    マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き

    モノタロウ(9件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷
    使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
    用途R410A/R32冷媒用付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース接続口径(チャージホース)5/16フレア材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR取付ねじ1/8NPT使用冷媒R410A、R32外寸(幅W×高さH)(mm)120×230圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)ホース長さ(mm)約920連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
  • R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド イチネンTASCO

    R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
    仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア
  • R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCO

    R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
    接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
  • 真空ゲージキット R410A用 モノタロウ

    真空ゲージキット R410A用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)全長(mm)230使用冷媒R410a真空計(MPa)0~-0.1ゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
  • R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
    付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)使用冷媒R32・R410A圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
  • R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
    付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
  • ミニボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
    冷媒の種類R410A・R32取付ねじ1/8NPT圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポート5/16フレア
  • ルームエアコンサービスセット アサダ

    ルームエアコンサービスセット

    アサダ(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    欠品中
    ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。 リークゼロを目指すための工具キット。 小型真空ゲージ付バルブ付。
    付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000接続口径5/16"フレア(UNF1/2-20山)
  • ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1セット
    4日以内出荷
    手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
    取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポートホース:5/16フレア
  • R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
    付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
  • R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    操作しやすい大型ハンドルやマグネット搭載したベルトフックなど。使いやすさとデザイン性を両立したシングルゲージマニホールド。操作性の高い大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。フック・マグネット両方使用可能で様々な場所に対応。
    取付ねじ1/8″NPT連成計(MPa)ー0.1~3.4対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
  • R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO

    R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ
    接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60NPTゲージ取付ネジ:1/8″
  • R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
    接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
  • ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    仕様冷暖兼用接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
  • ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
    セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)チャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄)
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付接続口径(inch)5/16フレア
  • R410A/R32ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ケースTA122CS-2
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
    用途R410A、R32用接続口径(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5取付ねじ(ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80
  • Bluetooth搭載 デジタルマニホールドセット BBKテクノロジーズ

    Bluetooth搭載 デジタルマニホールドセット

    BBKテクノロジーズ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    Bluetooth機能搭載で専用アプリでスマートフォン、タブレットと連携可能です。見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空引きモード(真空時間計測機能)の画面切替が可能です。付属チャージホースは先端金具にスイベル機構を採用、ホース接続部が供回りする事は無く、接続部が緩みません。マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。
    用途エアコン、冷凍機器取付及びメンテナンスに於けるガスチャージ、真空引き時の圧力計測に。付属品ロータリーホースセット(RH-S)、ケース(BSC350)仕様付属ケース:デジタルマニホールド用専用ソフトケース付トラスコ品番714-2171接続口径5/16フレアケース寸法(mm)幅355×奥行340×高さ115対応冷媒:140種類(専用アプリから入替追加が可能)連続使用可能時間100低圧連成計(MPa)-0.1~5.5高圧連成計(MPa)-0.1~5.5
  • Bluetooth搭載 デジタルマニホールド BBKテクノロジーズ

    Bluetooth搭載 デジタルマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    Bluetooth機能搭載により、専用アプリでスマートフォン、タブレットと連携可能です。見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空モード(真空時間計測機能)の画面切替が可能です。
    用途エアコン、冷凍機器取付及びメンテナンスに於けるガスチャージ、真空引き時の圧力計測に。仕様付属ケース:デジタルマニホールド用専用ソフトケース付トラスコ品番714-2170寸法(mm)110×75×135接続口径5/16フレア対応冷媒:140種類(専用アプリから入替追加が可能)連続使用可能時間100低圧連成計(MPa)-0.1~5.5高圧連成計(MPa)-0.1~5.5
  • ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A) エスコ

    ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A)

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌々日出荷
    サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。
    接続ポート径UNF1/2-20 (5/16”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~3.8 / 圧力計:-0.1~5.3
  • R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。収納ケース付き。
    取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA132AA)連成計(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16″ フレア
  • R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量ボディに視認性の高い圧力ゲージを採用した、ボールバルブ式マニホールド。軽量ボディに小型ハンドルを搭載。デザイン性に優れた大型ゲージには0点調整ネジ付。
    付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
  • R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO

    R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    66,980税込73,678
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
    接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
  • ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1セット
    4日以内出荷
    ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
    取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16フレア
  • ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用) アサダ

    ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用)

    アサダ
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
    付属品ケーストラスコ品番554-3995セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース材質アルミ、真鍮、樹脂接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
  • デジタルマニホールド(スタンダードホースセット) BBKテクノロジーズ

    デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)

    BBKテクノロジーズ
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
    用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9633セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
  • デジタルマニホールド(スリムミニタイプ) BBKテクノロジーズ

    デジタルマニホールド(スリムミニタイプ)

    BBKテクノロジーズ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
    用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9632接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールド イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールド

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様高耐圧3方ボールバルブ適合冷暖兼用タイプ連成計:TA141DH(ー0.1~5.0MPa)取付ネジ径ゲージ:5/16フレア接続ポート5/16″フレア
  • [R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ エスコ

    [R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    電源CR2450コイン電池×1個(付属)接続ねじ1/8"NPT接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.001~5.0
  • [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ

    [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット

    エスコ
    37,900税込41,690
    1個
    翌日出荷
    ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
  • [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ

    [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット

    エスコ
    34,600税込38,060
    1個
    翌日出荷
    ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
  • [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ

    [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット

    エスコ
    37,100税込40,810
    1個
    4日以内出荷
    ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)68圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
  • ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。
    セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
  • ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。
    セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
  • ボールバルブ式シングルゲージマニホールドボディ イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルゲージマニホールドボディ

    イチネンTASCO
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    ボールバルブ式。
    取付ねじ(ゲージ)1/8NPT接続ポート5/16フレア
  • ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    仕様冷暖兼用セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
  • ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
    セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)チャージホース92cm(TA132AA/赤・青・黄)
  • HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    39,980税込43,978
    1セット
    6日以内出荷
    1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。 HFCオールキット(ボールバルブ付)。
    仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付対応冷媒種別R410A/R32
ゲージマニホールド
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
ゲージマニホールド 【通販モノタロウ】