絞り込み
冷媒の種類
- R744(1)
ブランド
- プロステップ
- モノタロウ(2)
- イチネンTASCO(124)
- アサダ(43)
- エスコ(26)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(24)
- BBKテクノロジーズ(20)
- ワザアリツールズ(17)
- testo(テストー)(7)
- JTC(3)
- A-Gas Japan(2)
- イエロー ジャケット(1)
特価
「冷媒の種類」から絞り込む
R744(1)

R134a用小型デジタルマニホールドセット
プロステップ¥75,980税込¥83,5781セット5日以内出荷小さくても機能は本格的。0.1から5MPaまで計量可能なミニデジタルゲージに小型ボールバルブボディの組み合わせで高精度な計測ができます。バックライト、0点調整機能付きです。用途ドライ方式による気密試験を行っていますので、PAG/POEオイルのエアコンどちらにも対応可能です。セット内容ミニデジタルマニホールドゲージ/チャージングホース低圧側(青)150cm/チャージングホースセンター側(黄)180cm/チャージングホース高圧側(赤)150cm/サービス缶バルブ/スマートバルブタイプカプラ低圧/スマートバルブタイプカプラ高圧/エアコン用温度計/高級マニホールドケース目盛範囲-0.1~5.000MPa精度±0.5%FSバッテリー3Vリチウム電池CR2150速度表示1~1.2秒設定圧力分解能(MPa)0.0005NPT1/8圧力範囲(MPa)-0.1~5
R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット
プロステップ¥84,980税込¥93,4781セット5日以内出荷業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット
プロステップ¥79,980税込¥87,9781セット5日以内出荷業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600C
プロステップ¥299,800税込¥329,7801台(1台)17日以内出荷高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。タイプバルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き)本体質量(kg)約1.3常用圧力(MPa)10使用ガス液化炭酸ガス(R744)口径(mm)3対応冷媒種別R744圧力範囲(MPa)0~25(圧力計)、-0.1~9.9(連成計)圧力(MPa)~15.68(安全弁作動)設計温度(℃)-45~40