絞り込み
明るさタイプ(Lm)
消費電力(W)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満
ブランド
- DNライティング(6)
- ENDO(遠藤照明)(12)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ODELIC(オーデリック)(53)
- OSRAM(オスラム)(4)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- オーム電機(1)
- コイズミ照明(2)
- 三菱電機(771)
- 岩崎電気(35)
- 日動工業(7)
- 東京メタル(1)
- 東芝ライテック(38)
DNライティング・ENDO(遠藤照明)・HotaluX(ホタルクス)・LAMP(スガツネ工業)・ODELIC(オーデリック)・OSRAM(オスラム)・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・コイズミ照明・三菱電機・岩崎電気・日動工業・東京メタル・東芝ライテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む

防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)1.8色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥69,980~税込¥76,978~1台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)3.9色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥61,980~税込¥68,178~1台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)2.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥68,980~税込¥75,878~1台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)3.6色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥62,980~税込¥69,278~1台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)2.6色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台92日以内出荷プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)3.2色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台92日以内出荷プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)1.9色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台92日以内出荷プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)2.8色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から92日以内出荷プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否
直付型ベースライト 逆富士型230 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様コントローラ:可能(別売)色白タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型230 調光
ODELIC(オーデリック)¥32,980~税込¥36,278~1台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様コントローラ:可能(別売)質量(kg)3.2色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.9色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト 逆富士型150 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様コントローラ:可能(別売)色白タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型150 調光
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様コントローラ:可能(別売)質量(kg)2.8色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)傾斜天井取付角度(°)90
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法。小さな集合体が高級感と華やかさを与えます。発想次第で自由な構成が可能。直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます色オフホワイト、シャンデリア:透明(透明)材質(本体)アルミタイプLED一体型色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色起動様式位相制御LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用調光の可否可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です用途軒下用材質(ライトユニットカバー)アクリル定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ110形色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です用途軒下用材質(ライトユニットカバー)アクリル取付直付形保護等級防湿形IP20使用可能温度範囲5~60℃エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 逆富士タイプ 150幅
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質(ライトユニットカバー)アクリル形状逆富士タイプ材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ110形色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質(ライトユニットカバー)アクリル大きさ110形色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質(ライトユニットカバー)アクリル定格電圧(V)100~242大きさ40形LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿形
三菱電機(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台92日以内出荷Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)使用可能温度範囲-10~35℃
LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形用途工場・倉庫用。低温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)5.8定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ20形色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~35℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FL20形×1灯器具相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形用途工場・倉庫用。低温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~35℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形用途工場・倉庫用。低温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~35℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
低温用ライトユニット
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵用途工場・倉庫用。低温用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~35℃材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色光源色昼白色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LED一体形 直付形 低温向け器具
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。-40℃対応。天井直付用、レースウェイ対応。口出し線付(全長1000mm)用途工場・倉庫用質量(kg)2定格段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242保護等級IP65材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上使用可能温度範囲-40~35℃材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。防湿形IP20。口出し線付用途高温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)ステンレス 白色仕上消費電力(W)5.8定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ20形色温度(K)5000使用可能温度範囲5~60℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FL20形×1灯器具相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 防雨形 高温用
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。防湿形IP20。口出し線付用途高温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形色温度(K)5000使用可能温度範囲5~60℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 防湿形 高温タイプ
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。耐高温。防湿形IP20定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形色温度(K)5000使用可能温度範囲5~60℃材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85ライトユニット高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 直付形 防湿形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け材質(ライトユニットカバー)アクリル材質(本体)鋼板 白色仕上定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242保護等級防湿形/IP20大きさ40形色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル 透明光源色昼白色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形
三菱電機¥42,980税込¥47,2781台当日出荷Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)6.1取付直付形/防湿形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級防湿形/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)8.2取付埋込形/防湿形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級防湿形/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス 白色仕上光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)220×1255エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)5.5取付直付形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級一般屋内用/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)7取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級一般屋内用/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス 白色仕上光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)220×1255エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅230 清浄度クラス6対応
三菱電機1台欠品中Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け幅(mm)230材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形清浄度クラス6LED寿命(時間)40000
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅150 清浄度クラス6対応
三菱電機1台欠品中Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け幅(mm)150材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形清浄度クラス6LED寿命(時間)40000
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅230 清浄度クラス8対応 簡易タイプ
三菱電機1台欠品中Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け幅(mm)230材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形清浄度クラス8LED寿命(時間)40000
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅150 清浄度クラス8対応 簡易タイプ
三菱電機1台欠品中Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け幅(mm)150材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形清浄度クラス8LED寿命(時間)40000
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け幅(mm)220取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形清浄度推奨:クラス6(1000)埋め込み寸法(mm)220×1230エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から92日以内出荷Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け形状逆富士タイプ材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形エコロジー商品省エネ