絞り込み
明るさタイプ(Lm)
調光の可否
消費電力(W)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満
ブランド
DNライティング・ENDO(遠藤照明)・HotaluX(ホタルクス)・LAMP(スガツネ工業)・ODELIC(オーデリック)・OSRAM(オスラム)・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・コイズミ照明・三菱電機・岩崎電気・日動工業・東京メタル・東芝ライテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 一体型LED(逆富士)

993件中 961~993件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    6日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)20保護等級IP23(防湿)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114エネルギー消費効率(Lm/W)127.5光束(Lm)2550適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵適合ガード:FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)本体:1.8質量(g)ランプ:125電流(A)0.35電圧(V)100~242消費電力(W)12定格電力(W)11管径(Φmm)25.5口金29.9光源LDL20×1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)器具:950、ランフ:1200LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84IP等級IP23 防湿エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    6日以内出荷
    電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    4日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック)

    クリーンルーム向け照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1セットほか
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵、天井直付専用材質本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)質量(kg)6.2タイプLDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1300×65器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否可
  • iD40形防湿防雨本体SUS D-230 Panasonic(パナソニック)

    iD40形防湿防雨本体SUS D-230

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • iD40形防湿防雨本体SUS D-150 Panasonic(パナソニック)

    iD40形防湿防雨本体SUS D-150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • iD20形防湿防雨本体SUS D-230 Panasonic(パナソニック)

    iD20形防湿防雨本体SUS D-230

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • iD20形防湿防雨本体SUS D-150 Panasonic(パナソニック)

    iD20形防湿防雨本体SUS D-150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • LDL40X1富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1富士型防湿防雨SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LDL40X1富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1富士型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • IDシリーズ 直付型ステンレス 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型ステンレス 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    3日以内出荷
    仕様Hf32形高出力型器具 2灯相当セット内容本体:NNWK41165、ライトバー:NNW4611ENZLE9質量(kg)2.9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35消費電力(W)43.1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.2光束(Lm)6560LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    6日以内出荷
    電圧(V)100~242
  • SOLIDTUBE L/ベースライト 逆富士型 ENDO(遠藤照明)

    SOLIDTUBE L/ベースライト 逆富士型

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源ユニット別売、プルスイッチ付適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
  • SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W150 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W150

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
  • SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W230 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W230

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
  • SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W230 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W230

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ20W電源ユニット別売適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
  • SUS防湿形・防雨形逆富士形20W×1灯タイプ ENDO(遠藤照明)

    SUS防湿形・防雨形逆富士形20W×1灯タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ20W電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨灯数1適合モジュールRAD540NA/WA調光の可否否
  • 40形用途別照明学校用[スクールファイン] 三菱電機

    40形用途別照明学校用[スクールファイン]

    三菱電機
    1セット
    欠品中
    定格電圧(V)AC100~242
  • 40形直付形230幅逆富士タイプ 三菱電機

    40形直付形230幅逆富士タイプ

    三菱電機
    1セット
    欠品中
    定格電圧(V)AC100~242
  • 40形直付形150幅逆富士タイプ公共仕様サイズ 三菱電機

    40形直付形150幅逆富士タイプ公共仕様サイズ

    三菱電機
    1セット
    欠品中
    定格電圧(V)AC100~242
  • 40形直付形150幅逆富士タイプ 三菱電機

    40形直付形150幅逆富士タイプ

    三菱電機
    1セット
    欠品中
    定格電圧(V)AC100~242
  • レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 HACCP対応形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 HACCP対応形 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    30日以内出荷
    殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がアクリルパネルに当たらないように設置してください。パネル劣化の原因となります。調光はできません。
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDベースライト LEDユニット一体形カバー付(アクリル/透明・帯電防止処理)質量(kg)7.2材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)備考600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。タイプ一般タイプ平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)【ライン形LEDユニット】ポリカーボネート(乳白色)光源色昼白色使用場所屋内用グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応調光の可否非調光
  • 固定 V形150幅 三菱電機

    固定 V形150幅

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定 V形230幅 三菱電機

    固定 V形230幅

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • ユニットV形230幅本体WP 三菱電機

    ユニットV形230幅本体WP

    三菱電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    14日以内出荷
    付属品口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.8(器具本体のみ)、3.1(5200lm 低温用ライトユニット組合せ時)形防湿形、直付形、40形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ定格消費電力(W)100V時:44.1(6900lm)、33.2(5200lm)、25.1(4000lm)、16.9(2500lm)、200V時:57.6(10000lm)、43.0(6900lm)、32.5(5200lm)、24.9(4000lm)、16.7(2500lm)使用可能温度範囲-25~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V200-242入力電流(A)100V時:0.452(6900lm)、0.339(5200lm)、0.258(4000lm)、0.172(2500lm)、200V時:0.296(10000lm)、0.222(6900lm)、0.168(5200lm)、0.129(4000lm)、0.087(2500lm)ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ユニットV形150幅本体WP 三菱電機

    ユニットV形150幅本体WP

    三菱電機
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    14日以内出荷
    付属品口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ使用可能温度範囲-25~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • TENQOO直付110形W120用 器具本体 プルスイッチ付 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120用 器具本体 プルスイッチ付

    東芝ライテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
  • TENQOO直付110形W230用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W230用 器具本体 非調光タイプ

    東芝ライテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
  • TENQOO直付110形W70用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W70用 器具本体 非調光タイプ

    東芝ライテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    13日以内出荷
  • TENQOO直付110形W120用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120用 器具本体 非調光タイプ

    東芝ライテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
  • Myシリーズ40形 V形 SW送 三菱電機

    Myシリーズ40形 V形 SW送

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242ランプ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(逆富士)