三菱電機13日以内出荷
器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
省電力タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.6 (200V時)平均消費電力(W)63.4光束(Lm)器具:11450光色温白色 (3500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ